カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付きワコーパレット(4件のレビュー)4日以内出荷
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。
自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
ネスロッククロスタイプワコーパレット当日出荷
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)ワコーパレット(2件のレビュー)当日出荷
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫引張荷重(daN)(最大)287間口(mm)450奥行(mm)50質量(g)55トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
カーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
カーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)ワコーパレット4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
セキュリティカーゴワコーパレット(3件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
ラバーストッパーワコーパレット¥49,980税込¥54,978
1セット(10本)
当日出荷
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55色ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式ワコーパレット(1件のレビュー)当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネスキャッチフリーワコーパレット当日出荷
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9590材質鉄板、コイルバネ高さ(mm)72質量(g)720奥行(mm)50間口(mm)117引張荷重(daN)(最大)1444
エコベルトワコーパレット(2件のレビュー)当日出荷
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。色ブルー厚さ(mm)0.3仕様防水仕様材質ナイロンオックス
エコフラットキャリーワコーパレット(1件のレビュー)3日以内出荷
持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431色ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600板厚(mm)30騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイステージ(高所作業台)ワコーパレット欠品中
ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルトトラスコ品番467-7340材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)タイプ組立式設置寸法・奥行(mm)1130設置寸法・幅(mm)1440内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
エコベルトワコーパレット(1件のレビュー)当日出荷
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。仕様防水性あり材質ポリエステル色グレー
床板プラスチック製カゴ車ワコーパレット3日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
高さ(mm)1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ネスグリップワコーパレット当日出荷
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
ネスキャッチアングルワコーパレット当日出荷
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様正ネス用トラスコ品番447-3264寸法(縦×横)(mm)50×84.5引張荷重(daN)最大1300
エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様)ワコーパレット当日出荷
持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
トラスコ品番342-9440色ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴムキャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット(1件のレビュー)当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ワコースリムカート用中間棚ワコーパレット4日以内出荷
トラスコ品番467-7684適合機種WSC-1、1B、2共用質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W)(mm)1205×340
エアーキャスター(自在車)ワコーパレット当日出荷から翌々日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)ダブルゲート付ワコーパレット翌々日出荷
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装高さ(mm)床板:250外形寸法(mm)長さ:800均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
スリムカート(段積タイプ)ブレーキ付ワコーパレット(3件のレビュー)5日以内出荷
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)30色ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
エアーキャスター(自在車)ワコーパレット当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)ワコーパレット当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り)ワコーパレット翌々日出荷
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性と床板破損防止を向上しています。本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングで、傷が付きにくいです。塗装タイプはプレート看板付です。
高さ(mm)床板:250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700