オフィスサプライ (45) ブランド: 秀和システムブランド: FOTOPROすべて解除
タブレットホルダー&クランプアームキット FOTOPRO 当日出荷
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g) タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160 サイズ(cm) タブレットホルダー対応:17~24 耐荷重(kg) (推奨)マジックアーム:1、クランプ:1 対応機種 iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット サイズ(mm) マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40 特性 角度調節
フレキシブル三脚 FOTOPRO 4日以内出荷
GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
高さ(mm) (三脚)収納高:155、開脚高:130 質量(g) 70 サイズ(mm) スマホ取付:56~84 耐荷重(g) 推奨:500
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー FOTOPRO 当日出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。<対応機種>iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット(※幅または高さ17cm~24cm以内)
質量(g) 106 適合範囲 幅または高さ17cm~24cm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×183×35 対応機種 iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
ビデオ三脚 FOTOPRO 5日以内出荷
動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
リモコン付き小型三脚 FOTOPRO 当日出荷
軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品 リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 材質 アルミ 質量(g) 360 タイプ 2WAY雲台 段数 8段 サイズ(mm) スマートフォンホルダー対応:56~85 縮長(mm) 290 ロック 脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突 耐荷重(g) 800 伸長(cm) 104 最低高さ(cm) 26.5
GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー FOTOPRO 14日以内出荷
人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。
用途 主観撮影 色 ブラック 質量(g) 192 長さ(cm) ネックホルダー:60 本体サイズ(mm) 300×195 首廻り(cm) 36~52
中型アルミカラー三脚 FOTOPRO 4日以内出荷
カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
色 ブラック 質量(g) 1100 付属品 Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース 段数 4 高さ(cm) (ローアングル)45.7 縮長(mm) 470 伸長(cm) 144 脚径(mm) 23 推奨荷重 約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)
小型4段三脚 FOTOPRO 4日以内出荷 から 6日以内出荷
おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
本体質量(g) 653 縮長(mm) 約400 伸長(cm) 約130 脚径(mm) 20 推奨荷重 約3000g
自立式一脚 FOTOPRO 5日以内出荷
クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。
付属品 専用ケース、一脚ベース、リストストラップ 質量(kg) 1.14 段数 4 耐荷重(kg) 10 パイプ径(Φmm) 32 素材 カーボン 収納寸法・長さ(mm) 690 伸長(mm) 1865
ビデオ三脚 FOTOPRO 4日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途 三脚 質量(kg) 1.36 段数 4段 耐荷重(kg) 10 パイプ径(Φmm) 28 最低高さ(mm) 140 収納寸法・長さ(mm) 505 伸長(mm) 1660、(一脚時)1788
卓上三脚 FOTOPRO 4日以内出荷
レベリング機能付きのボールヘッドを搭載したカーボンミニ三脚です。重量わずか0.23kg、開脚角度切替ダイヤルによりローアングル撮影に対応、最低高15cmの高さから撮影可能です。汎用性の高いアルカスイス互換タイプのクイックシューが付属。
用途 ミニ三脚 質量(g) 230 最低高さ(mm) 150 収納寸法・長さ(mm) 225 伸長(mm) 205
中型三脚 FOTOPRO 5日以内出荷 から 6日以内出荷
カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
カーボンライトスタンド FOTOPRO 6日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg) 0.99 段数 5 耐荷重(kg) 2 パイプ径(Φmm) 28 全高(cm) 208 最低高さ(mm) 795 素材 カーボン 収納寸法・長さ(mm) 525
カメラバックパック FOTOPRO 6日以内出荷
薄型の高弾性EVA素材を採用し、耐衝撃性と収納力を両立したバックパックです。また、背中部分にはノートパソコン、タブレットがそれぞれ収納なポケットがついています。
ビデオ三脚 FOTOPRO 6日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途 ビデオ三脚 質量(kg) 1.36 段数 5段 耐荷重(kg) 4.5 パイプ径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 140 収納寸法・長さ(mm) 468 伸長(mm) 1640
中型三脚 FOTOPRO 4日以内出荷
センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途 俯瞰撮影、三脚 質量(kg) 1.66 段数 4段 耐荷重(kg) 8 パイプ径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 225 収納寸法・長さ(mm) 440 伸長(mm) 1590
中型三脚 FOTOPRO 6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途 三脚 質量(kg) 1.14 段数 5段 耐荷重(kg) 5 パイプ径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 105 収納寸法・長さ(mm) 432 伸長(mm) 1600
中型三脚 FOTOPRO 6日以内出荷
扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途 ビデオ三脚 段数 4段 耐荷重(kg) 5 パイプ径(Φmm) 26 最低高さ(mm) 700 収納寸法・長さ(mm) 620 伸長(mm) 1625
中型三脚 FOTOPRO 6日以内出荷
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途 三脚 質量(kg) 0.81 段数 5段 耐荷重(kg) 4 パイプ径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 103 収納寸法・長さ(mm) 400 伸長(mm) 1512
中型三脚 FOTOPRO 6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途 三脚 質量(kg) 1.36 段数 4段 耐荷重(kg) 10 パイプ径(Φmm) 28 最低高さ(mm) 140 収納寸法・長さ(mm) 505 伸長(mm) 1660、(一脚時)1788
カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 4日以内出荷 から 6日以内出荷
撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途 カメラ位置縦横変換 適合 機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
カメラクーラー FOTOPRO 6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途 冷却 質量(g) 58 消費電力(W) 5 本体寸法(mm) 69×42.5×21 入力 DC 5V/2A 電源供給 USB Type-C 作動温度(℃) -30~80
カメラクーラー FOTOPRO 6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途 冷却 質量(g) 82 消費電力(W) 2 本体寸法(mm) 75×53×25 入力 DC 5V/2A 騒音値(dB) (ファン動作騒音)32以上 電源供給 USB Type-C バッテリー容量(mAh) 2000 回転速度 ファン:1000(rpm)以上
クイックリリースプレート FOTOPRO 6日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途 クイックリリースアクセサリー 寸法(mm) 74×74×24 質量(g) 105 耐荷重(kg) 8
クイックリリースプレート FOTOPRO 4日以内出荷
アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
用途 クイックシュー 寸法(mm) 120×42×10 質量(g) 79
タブレットホルダー FOTOPRO 6日以内出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
色 ブラック 対応機種 iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内) 特性 三脚取付可能
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01