マイナンバーカードで確定申告(eTax)可能なUSB機能付き接触型ICカードリーダーロジック(7件のレビュー)当日出荷
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)
用途確定申告用に材質ABS寸法(mm)約65×84×95色ブラック質量(g)約60ケーブル長(m)約1対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換ありLED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)アズワン品番65-2350-73RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック(1件のレビュー)当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス取付マグネット対応機種汎用取付け方法マグネット反射率(%)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率35~40%のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット対応
スーツケースベルト (TSAロック対応)ロジック当日出荷から14日以内出荷
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周)RoHS指令(10物質対応)対応
感知式 LEDバーライト 調光機能付きロジック(3件のレビュー)当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライトバッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使えるバッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
梱包宅配袋(封函テープ付) ロジ袋ロジック(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1箱(250枚)ほか
当日出荷
閉じる用の封緘シール付き便利な宅配袋「ロジ袋」。
透けないのでプライバシー保護も安心。
様々な配送会社に対応してます。
晒し100gで安心の強度です。
液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応ロジック当日出荷から4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリアテレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジつまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 3ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンバッグロジック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
TSA南京錠 4ダイヤルロジック当日出荷
TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
TSA南京錠 3ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプターロジック当日出荷
USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ
用途LAN-USB変換用に仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB色ブラック質量(g)27規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1ケーブル長(m)0.165(USB部含む)対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59ケーブル長(mm)165(USB部含む)アズワン品番65-2350-72データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB端子Aタイプメス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
南京錠 4ダイヤルロジック当日出荷から4日以内出荷
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックロジック(1件のレビュー)当日出荷
ケーブルロックセキュリティー
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。仕様ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能ロック4ケタダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみスリッパロジック当日出荷から3日以内出荷
光沢感のあるリボンで上品な印象の携帯スリッパ 全2色生地が柔らかく優しい触り心地。外出先で使うからこそ、足に優しいスリッパを選びたいですね。○かかとゴムでゆったり歩いてもフィットして脱げにくく、外出先でも重宝します。ゴムが伸びるので、フリーサイズで着用していただけます。○軽量・コンパクト生地が柔らかいので簡単に2つに折りたためます。手のひらサイズのコンパクトさ!○専用ポーチ付き汚れを気にせずバックにin!○使いどころが豊富飛行機、新幹線、旅館、ホテル。参観日などの学校行事ドライビングシューズとしてもお使い頂けます。
質量(g)約82.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)本体:25×10、収納時:16×16靴タイプスリッパ
海外用トラベルアダプター コンセントPLUSロジック(1件のレビュー)当日出荷
海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ
海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。
色ホワイトセット内容海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属質量(g)約65(各プラグ合計)交流電圧(V)125~250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×41×50アズワン品番65-2350-80RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国海外150カ国以上
折りたたみハンガー 6個セットロジック当日出荷
折りたたみハンガー 3色×2個セット旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。折りたたむことが出来るので、コンパクトで持ち運びラクラクカバンの中に忍ばせておけば何時でも何処でも使用する事が出来ちゃいます。小さいながらも工夫された機能靴下や下着などの小さい物も引っ掛けることが出来る様にクリップを4個付けております。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみも御座いますので、引っ掛ける衣服を選ばない優れもの専用のポーチも付いて収納ラクラク持ち運ぶ際に便利なポーチも付属しております。お出かけの際にサッとカバンに入れておけば便利ですね。
色3色(グリーン・ホワイト・ピンク)×2個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:310×130寸法(縦×横)(mm)収束時:160×55質量(g/個)約46.5アズワン品番65-2350-75RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック欠品中
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Air10.9インチ&iPad Pro11インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad Air10.9、iPad Pro11対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-41RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad10.2インチ&iPad10.5インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad10.2、iPad10.5対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-40RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
クリップふせん 四角デザイン<Here I Am Sticky series>ロジック当日出荷
クリップふせん可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×30商品構成アソートRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみハンガー 4個セットロジック欠品中
折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
色4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:460×180寸法(縦×横)(mm)収束時:190×75質量(g/個)約41.8アズワン品番65-2350-74RoHS指令(10物質対応)対応
簡単組み立て 白箱パッケージロジック4日以内出荷
サクッと簡単組み立て式 白色パッケージ 。
商品のパッケージでお困りではありませんか?
簡単に組み立て可能、無地デザインだから自由に出来る白箱が出来ました。
ヘッダーを三角に折ることでバランスよく釣り下げる事が可能に。
直線に折りたたむことも出来るので、用途に応じて使い分けが出来ますね。
TSA南京錠 カギ式ロジック7日以内出荷
TSA南京錠 カギ式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応
Intuitive Cube Japan X-Guard iPhone SE/5/5s用ケースロジック3日以内出荷
主な特長。多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができる片手ですばやく取り外し、設置が可能二重ロックシステム曲面フレームによるプロテクション端末のボタン等の使いやすさ付属品。・防滴ケースX-Guardの上から被せれる専用防滴ケース被せたままガジェットと脱着可能
対応機種iPhoneSE、iPhone 5s、iPhone5RoHS指令(10物質対応)対応
スマホマルチボールペンロジック4日以内出荷から6日以内出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50幅(mm)15全長(mm)145材質(本体)アルミニウム、PUインク色黒ペン質量(g)9.8ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボールペン付きタッチペン
簡単組み立て ホワイト什器ロジック4日以内出荷
サクッと簡単組み立て式 白什器
商品のディスプレイでお困りではないですか?
商品の魅力を伝えたい、商品を触ってもらいたい。
これらを解決する為に大切な商品をしっかり伝える事が出来る白色什器ができました。
組み立てて、自分でシール等を貼り付ける事で、簡単にオリジナルの什器が完成します。
横幅(mm)200奥行(mm)180高さ(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
備前玉ロジック4日以内出荷
1千年の伝統と技から生まれた魔法の様に不思議な効果を持つ備前玉
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルターロジック当日出荷
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Pro12.9インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad Pro12.9対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-42RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%
ランドマークふせん <Aurora Series>ロジック3日以内出荷
ランドマークふせん主な特長。地図やガイドブックの大切なスポットに立体的なマークが付けれます。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。平面なノートやガイドブックの重要なポイント、立ち寄った場所などに立体的に面白いマークが出来ます。
色オーロラカラー寸法(mm)102×10RoHS指令(10物質対応)対応
プランタスクふせん <Here I Am Sticky series>ロジック3日以内出荷
プランタスクふせんありそうでなかった。とっても便利なふせんタスクに特化したふせん。大切な目標を書いて手帳に貼っておき、目標が達成したら剥がして完了です。簡単管理。4件のタスクを1枚で管理できるのでわかりやすく便利です。
寸法(mm)52×68商品構成アソートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニメモ帳ふせん<Here I Am Sticky series>ロジック3日以内出荷
ミニメモ帳ふせんありそうでなかった。とっても便利なふせん剥がして貼るから、貼って剥がす発想。メモ帳として利用して、残しておきたいメモは、はがして付箋とし貼り付ける事が出来ます。コンパクトサイズ。ポケットに入れられるサイズで、アイデアが浮かべば取り出してメモができます。剥がせば付箋として利用できます。
寸法(mm)38×74.8商品構成単色RoHS指令(10物質対応)対応
レザーメッシュケース(iPhoneSE/5/5s対応)ロジック(1件のレビュー)3日以内出荷
個性的な和風模様のレザーメッシュケース(iPhoneSE/5/5s/5c対応)製品説明。落ち着いたレザーデザインのiPhoneSE/5/5s/5c専用ポーチケース。衝撃やキズなどからiPhone5を守ります。また、内部には プラスチックケースを備え、iPhone5をしっかりと固定します。内側のポケットにはカードが収納できて便利です。もちろん、 ケースを装着したまま充電やヘッドフォンジャックなどの接続、各種ボタンの操作も可能です。
アニメーションフローティングペンロジック3日以内出荷
Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン従来のフローティングペン中のフォルムが上下に緩やかに移動(スライド式に横移動します)縞々ライン錯視アニメーションフォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する利用している錯視は3種類Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションシマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョンType Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試みシマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティ
インク色黒材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル寸法(mm)11×143質量(g)13.9線幅(mm)0.8安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上入数(本)1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバーロジック7日以内出荷
☆ステンレス製カップ軽量で耐久性が高く、衛生的にも優れたステンレスカップ。専用の金属メッシュフィルターと伴わせて使用し、幅広設計の飲み口はコーヒーの風味をより楽しめます。【製品仕様】「ステンレスカップ」:・高さ :80mm・本体幅:75mm(表記は約、ミリです)