自転車きれいで快適!チェーンDixna6日以内出荷
自転車チェーン用おそうじクロス。チェーンの汚れ落としに効果のあるウエットティッシュタイプのクリーナー。簡単なお手入れだけで走行感が軽く快適に。
成分洗浄剤&グリコールエーテ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300入数5枚
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
いつも自転車きれいで元気!Dixna6日以内出荷
簡単にお手入れが出来る自転車本体用のクリーナー
汚れ落しと撥水効果があるウエットティッシュタイプ
材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300タイプフレーム用
ラインガードDixna5日以内出荷から6日以内出荷
目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。
付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
アルミロング5ピンDixna6日以内出荷
ダブルギヤやトリプルギヤにチェンガードを取付ける時に欠かせないロングタイプの5ピンセット。
材質アルミ質量(g)15ボルト(mm)15ナット14.5mm
フィニッシュテープDixna6日以内出荷
バーテープの最終留めに必須の弾力性と耐久性に優れたテープ伸びがありエンドの段差もカバーする素材で、粘着も強くストレスのない安心感を与える。エンドは巻き上げやすいように丸くカットされ、めくれにくい。
FD直付用バンド-2Dixna6日以内出荷
FD 直付用バンドをシマノフロントディレイラーのサポートボルトに対応するバックアッププレートを一体で成形したシートチューブ用の直付フロントディレイラーバンド。
フラットクリートDixna5日以内出荷
ビンディングペダルをフラットで使用したい場合にビンディングクリートを取付けペダルに装着するだけで可能とする。強化樹脂製で一体成型の 3mmピンが13本付き、最大厚みはフィーリングに影響が少ない7mmと薄く仕上げ、曲面を持たせることで快適性も実現している。
厚さ(mm)最大7色BK対応(クリート)SPD・SPD SL・LOOK KEO質量(g/ペア)71
バンテージブレーキモアDixna6日以内出荷
7900 対応のパワフルな制動力のForged工作による軽量ブレーキ。従来製品より20%のパワーアップを実現した設計は、ライダーのブレーキングテクニックをサポートする。
付属品カートリッジブレーキシュー・トルクスアーレンキー・リア取付アルミナット 25mm・フロント取付アルミナット18mm寸法(mm)ブレーキシューディメンション:31~51
CPマウントベースDixna6日以内出荷
3種のマウントベースとなるパーツGRM/GPステムマウント及びGRM/GP マウントに対応する便利な CPマウントベース。
リブラペダルDixna6日以内出荷
片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリングネジピン式(3mm)クロモリシャフト
薄口ロードバーテープDixna6日以内出荷
極薄 1.4mmのダイレクト感が際立つモデルグリップ素材のバーテープを出来る限り薄くしたバーテープ。軽量且つ握りやすく手の小さい女性などにもハンドルが太くならないので握りやすい。グリップのシビアな選手も愛用する。
アースバーテープDixna5日以内出荷から7日以内出荷
本革をモチーフに風合いまで再現したバーテープ。一般的なテープ幅30mmを23mmまで細くし、同時に長さも1800mmから2300mmまで伸ばし、ハンドルへの巻き回数が増え、繊細な存在感と握った時の質感やグリップ感を高める。厚みも1.6mmと薄くハンドルの径を太らせる事なくグローブからの握り心地も快適。本革と見紛うカラーはレトロな美的バランスもバッチリ。素手にも馴染むしっとりとした感触。
長さ(mm)2300幅(mm)23厚さ(mm)中央厚1.6
ロードアジャストステムDixna6日以内出荷
ポジション出しにも最適シンプルなボディーに、ボルト1本で+20°~-40° までアジャスト可能ながら軽量なアジャストステム。26.0mmと31.8mmのドロップハンドルに対応するモデルで、ドロップハンドルのコンフォート化にお勧めのステム。
色ブラックサイズ1-1/8"質量(g)237クランプ2ピースタイプハンドルクランプ適合温度(℃)+20°~-40°コラム直径(Φmm)40
ハンドルシムDixna6日以内出荷
振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
レバーハンドルマウントDixna6日以内出荷
ハンドルバーのトップ部分などに変速Wレバーを取り付けるための台座。付属のシムによって3サイズのハンドル径に対応。フラットハンドル・ライズハンドル・プロムナードハンドル・ドロップハンドルなど、取付けハンドルを自由に選べる。
質量(g)33(片側・シムなし)適合クランプ22.2・24.0・26.0mm
トップキャップCPマウントDixna6日以内出荷
マウントがトップキャップに連結GARMIN マウントベース付きのトップキャップ。各種CPマウントベースにも対応する。
色BK質量(g)16(本体とボルト)外径(Φmm)38寸法(inch)1-1/8
バンテージハンガークランプDixna6日以内出荷
ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。
長さ(mm)30寸法(mm)28.6色BK高さ(mm)14質量(g)36
ブランチアームDixna12日以内出荷
左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。
寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:65色BK質量(g)123(シャフトボルト含む)全幅(mm)135耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2取付幅(mm)バーエンド:25シャフト寸法(mm)M5×79センター幅(mm)85
レバーコラムマウント STDDixna6日以内出荷
変速Wレバーを手元で行うための台座。ヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。22.2mmモデルはポストステムにも打ってつけ。
アルミプレートケーブルハンガーDixna6日以内出荷
ヘッドコラムに挿入できるシクロクロス向けハンガー。55mm長のケーブルガイドチューブは回転し方向を変えられるので便利。4mm と薄いのでステムポジション設定が容易に行える。
仕様1-1/8インチ、ケーブルルーティングアジャスターチューブ付色BK質量(g)28
GPアダプターWDixna6日以内出荷
GRM/GP ステムマウント及びGRM/GPマウントに対応するGPダブルアダプター。GARMINと共にGoProとライトなどを装着できる便利なアダプター。
仕様GoPro取付対応色BK質量(g)35(本体)内幅(mm)(左右取り付け)64
アルミヘッドスペーサーDi2マウントDixna6日以内出荷
薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。
適合84°ステム用材質アルミ厚さ(mm)3寸法(mm)45色BK寸法(inch)1-1/8
ステムブランチDixna6日以内出荷
ステムを利用したマウントバーステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。
幅(mm)110寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:45色BK質量(g)103(シャフトボルト含む)耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)31.8シャフト寸法(mm)M5×59
レバーコラムマウント OSDixna6日以内出荷
変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。
GRM/GPマウントDixna6日以内出荷
ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。GPSと動画を同時に記録できる。キャットアイ製品にも対応。
仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10色BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350
フットプリントスポットペダルDixna6日以内出荷
フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)シールドベアリングネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)クロモリシャフト
FPスポットクリップレス48ペダルDixna6日以内出荷
ポタリングや輪行に向くモデルエントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング片面 SPD/片面フラットネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)クロモリシャフト(48mm)グリスガンホール8mmアーレンキー使用クリート付属
ロードWペダルDixna6日以内出荷
ロードフラットの定番ペダルシールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式シールドベアリングクロモリシャフト
ファスト48ペダル2Dixna6日以内出荷
ファスト 48mmシリーズのニューモデル伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。アルミボディーシールドベアリング 48mmクロモリシャフトLOOK KEOクリート(6°)
色BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)333
リブラQRDペダルDixna6日以内出荷
QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステムシールドベアリングネジピン式(3mm)クロモリシャフト
FPラバークリップレスペダルDixna6日以内出荷
フットプリントシリーズのフラット面がラバー成形のモデル。編目のノンスリップデザインで優しい感触の枠面積の大きめのラバーは、スニーカーとの相性もバッチリ。小径車や折り畳み等で、ぶらり街散策等にも打ってつけ。片面 SPD/片面フラットスタイルラバースモールボールベアリングクロモリシャフトクリート付属
色BK&SL軸径(inch)9/16質量(g/ペア)358
ロードトリップ48 シールドペダルDixna6日以内出荷
48mm 採用のコンパクトロードSPD滑らかなシールドベアリングで長距離などにも最適なモデル。クロモリボディーシールドベアリング48mmクロモリシャフトSPDクリート付属
色BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)244
FPスポットクリップレスペダルDixna6日以内出荷
フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング片面 SPD/片面フラットスタイルネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)クロモリシャフトグリスガンホールクリート付属