サークルバスケットスーパーメイト当日出荷
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途買物カゴ用に。ピッキング用に。材質PP容量(L)33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
ランバーカートスーパーメイト(8件のレビュー)4日以内出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ベルトパーテーションスーパーメイト11日以内出荷
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500ベルト幅(mm)49全高(mm)800ベース径(Φmm)360ポール径(Φmm)50
カゴスーパーメイト当日出荷から11日以内出荷
従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。
中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に仕様完成品、把手2個付属品把手材質全体:ポリプロピレン(PP)
サークルバスケットスーパーメイト当日出荷
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途収納・格納。材質ポリプロピレン(PP)色ダークグレー
チェックリスト台車スーパーメイト(4件のレビュー)3日以内出荷
バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース質量(kg)23色ホワイトキャスター自在×4表面処理粉体塗装キャスター径(Φmm)75
バスケットスーパーメイト(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード
セブンゴールズスーパーメイト3日以内出荷
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされていますボトルキャップは約2800個回収可能
用途ペットボトルキャップの回収付属品T字型POPスタンド、専用POP幅(mm)342高さ(mm)775材質(本体)PET奥行(mm)342容量(L)55本体質量(kg)2.7材質(フタ)PP色(本体)透明
小型軽量アルミ製カートスーパーメイト(2件のレビュー)6日以内出荷
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)6表面処理アルマイト処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)155
ショッピングカートスーパーメイト3日以内出荷
ミドルサイズでも機能満載。
上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な
フラット構造。
仕様スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。トラスコ品番460-3222材質TPE樹脂(コーナーバンパー)質量(kg)16.5材質(本体)スチール容量(L)68(バスケット)耐荷重(kg)上段 /58、下段 /33材質(キャスター)ウレタン表面処理PPコーティング材質(グリップ)PVC樹脂材質(シート)ABS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×875×980キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)205
平台車 STMM-1 680×390×130スーパーメイト3日以内出荷から5日以内出荷
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に仕様完成品、キャスターホールド付付属品キャスターホールド荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ステップスリースーパーメイト(1件のレビュー)3日以内出荷
スタッキングして保管、省スペースステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100材質アルミブレーキセルフブレーキングシステム段数3設置寸法・奥行(mm)665設置寸法・幅(mm)600使用キャスター4輪自在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120キャスター径(Φmm)50
カゴ台車 33Lスーパーメイト3日以内出荷
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量33Lのカゴ用トラスコ品番126-8159材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)3.4色クロムメッキ外寸(mm)間口:380キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)555外寸法・奥行(mm)505
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カートスーパーメイト(9件のレビュー)6日以内出荷
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装寸法(mm)(ネスティング)150質量(kg)9.2車輪幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910キャスター径(Φmm)100
グリーン台車スーパーメイト3日以内出荷
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬幅(mm)570色グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)945材質(本体)スチール奥行(mm)910キャスター前輪自在・後輪固定材質(キャスター)ゴム(前輪)、ウレタン(後輪)加工PPコーティング(表面)材質(天板)硬質ポリプロピレンネスティング190mm
トラックカート両袖付スーパーメイト(2件のレビュー)3日以内出荷
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
カゴスーパーメイト(1件のレビュー)7日以内出荷
小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に仕様完成品、把手2個付属品把手材質全体:ポリプロピレン(PP)質量(g)300フタなし外寸法(mm)203×290×160外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)290
ベビーカート 対面式スーパーメイト6日以内出荷
小さなお子様の「安心感」を最優先に考えました。
リクライニング機能は90°から最大で150°までの無段階調整が可能です。
従来からネスティング機能を継承しており、リクライニングを解除しながらネスティングします。
フェイスガードにより混雑した場所で、お子様に他のお客様の手荷物等がぶつかるのを防ぎます。
買物カゴのスペースとは別で、足元のフレームにはお手荷物を載せられるようスペースを準備しております。
材質(本体)スチール、(ベビーシート)PP樹脂、(サイドカバー)PP樹脂、(ヘッドレスト)ウッドベース+ビニルレザー、(ハンドグリップ)PVC樹脂、(安全ベルト)PP樹脂、(バックル)POM樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)14.5表面処理PP紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×823×1050キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)260
ピッキングカートスーパーメイト3日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられます。記載テーブル付きでピッキング作業が効率的になります。カート同士のネスティングが可能です。
用途倉庫内のピッキング作業に最適です。色ガンメタ車輪径(Φmm)100高さ(mm)963材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン奥行(mm)810均等荷重(kg)90表面処理PPコーティング横幅(mm)600キャスター金具スチール自重(kg)25
ショッピングバスケット置台 PB-16用スーパーメイト5日以内出荷
ショッピングバスケットPB-16専用の置台です。
用途PB-16を保管・移動する際に使用するカゴ置台です。寸法(mm)435×340×325色クロームメッキ最大積載段数30
カゴ3個載せコンパクトカートスーパーメイト6日以内出荷
33リットル容量のカゴを3個載せられる大容量なのにコンパクトなショッピングカート。
材質本体:スチール、キャスター:ウレタン、ハンドグリップ:ABS、アオリ:スチール、コーナーバンパー:PP、下段バンパー:PP質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×666×900キャスター径(Φmm)100表面仕上げPPコーティングネスティング170mm
台車STMM-1 2WAY 680×390×130スーパーメイト7日以内出荷
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に仕様完成品、縦横連結可能付属品キャスター75Φ荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
カゴ台車 7Sスーパーメイト3日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量7Lのカゴ用トラスコ品番127-1282材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)2.6色クロムメッキ外寸(mm)間口:430キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)305
カート SC-401Kスーパーメイト3日以内出荷
カゴを4個載せることができる大型カートです。
ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。
用途大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に仕様完成品付属品傘受けトラスコ品番126-8190材質全体:スチール長さ(mm)960幅(mm)600質量(kg)19色ダークグレー高さ(mm)1000ハンドル高さ(mm)980キャスター径(Φmm)100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ピッキングカートPC-3C8THスーパーメイト30日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様完成品長さ(mm)801幅(mm)605高さ(mm)948材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンキャスター(mm)キャスター径:100キャスター自在キャスター4個材質(キャスター)SIAA抗菌抗ウィルスグリップ均等荷重(kg)90表面処理PPコーティング生産国中国キャスター金具スチールアズワン品番67-5630-48
ピッキングカート W605×D801×H948mmスーパーメイト32日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325mmまで対応
SIAA抗菌・抗ウィルスグリップ標準装備
仕様●寸法:W605×D801×H948mmアズワン品番67-3074-73
ワンゴールズスーパーメイト3日以内出荷
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされていますペットボトルが約35本~40本回収可能
用途ペットボトルの回収付属品T字型POPスタンド、専用POP幅(mm)342高さ(mm)775材質(本体)PET奥行(mm)342容量(L)55本体質量(kg)2.6材質(フタ)PP色(本体)透明
ショッピングカート 抗ウイルス・抗菌スーパーメイト7日以内出荷
抗菌、抗ウィルス加工を施しています。
AC-30MW-Lはコンパクトでも3段に使用可能です。
軽くて清潔感のあるアルミ製。
シンプルカラーバスケット専用カート 16L用スーパーメイト4日以内出荷
シンプルカラーバスケット16L用専用カート。
材質本体:スチール、キャスター:エストラマー質量(kg)2.1キャスター径(Φmm)50コード41171059アズワン品番65-0365-22
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01