物流/保管/梱包用品/テープ (70) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (4) 空調・電設資材/電気材料 (1) ねじ・ボルト・釘/素材 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (34) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: 中興化成工業すべて解除
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 (23件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途 シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 (22件のレビュー) 当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途 シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 最高使用温度(℃) +200
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業 (75件のレビュー) 当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質 PTFE(フッ素樹脂) 色 半透明(有色含む) 長さ(m) 1 規格 UL規格、ROHS対応 最高使用温度(℃) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低使用温度(℃) -40
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様 UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.23 色 乳白色 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -60~200 粘着剤 シリコーン系 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 136 粘着力(N/25mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業 当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質 基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm) 0.3 色 ベージュ 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -60~200 規格 UL510 粘着剤 シリコーン系 粘着力(N/10mm) 5.6 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱・絶縁・耐薬品
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業 (4件のレビュー) 当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途 電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 色 ホワイト 連続使用温度(℃) 180 主な用途 電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm) 4 最高使用温度(℃) 200 絶縁破壊電圧(kV) 6 引張強度(N/10mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業 (3件のレビュー) 当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途 ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm) 4 絶縁破壊電圧(kV) 6(基材のみ) 引張強度(N/25mm) 360 粘着力(N/25mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
スパゲッティチューブ 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。 RoHS指令(10物質対応) 対応
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途 各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様 UL規格品、切断にはカッターが必要 材質 基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m) 10 使用温度範囲 -60~200℃ 主な用途 耐熱結束、滑り助長、保護 特性 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
電気絶縁性に優れています。
用途 高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定 仕様 切断にはカッターが必要 使用温度範囲(℃) 250 引張強度 75N/10mm 主な用途 電気絶縁用 最高使用温度(℃) 250 特性 耐熱性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業 当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途 ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質 基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm) 0.13 色 グレー 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -60~200 粘着力(N/10mm) 3.6 粘着力(N/25mm) 9 破壊電圧(kV) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業 (5件のレビュー) 当日出荷
電気絶縁性に優れています。
テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途 電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他 使用温度範囲(℃) 250 伸び(%) 70 主な用途 電気・電子用 最高使用温度(℃) 250 引張強度(N/25mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐磨耗性、表面平滑性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 (2件のレビュー) 当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃) -60~200 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途 電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃) -60~200 主な用途 電気・電子用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 帯電防止
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業 当日出荷
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色 ホワイト 粘着力(N/10mm) 3.2 最高使用温度(℃) 200 絶縁破壊電圧(kV) 12 粘着力(N/25mm) 8 関連資料 (0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 色 ベージュ 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -60~200 基材 ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤 シリコーン系 使用条件 【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途 ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 グレード ナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm) 1015 表面抵抗率(Ω) 1014 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性 試験方法 引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 色 白色半透明 テープ長さ(m) 10 仕様 UL規格品、切断にはカッターが必要 基材 フッ素樹脂(PTFE) 引張強度 64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤 シリコーン系 粘着力 3N/10mm 連続使用温度(℃) -60~200 主な用途 耐熱結束 特性 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。 色 ベージュ テープ長さ(m) 10 仕様 UL規格品、切断にはカッターが必要 引張強度 144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力 4N/10mm 連続使用温度(℃) -60~200 特性 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業 当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途 高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番 149-8106 材質 基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1 質量(g) 82 長さ(m) 4 使用温度範囲 -60~250℃ 引張強度 98N/10mm 主な用途 断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/25mm) 95 引張強度(N/10mm) 38 粘着力(N/25mm) 10 切断方法 カッターが必要 特性 耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性 関連資料 (0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途 ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm) 0.04 長さ(m) 5 特性 電気絶縁性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 当日出荷 から 4日以内出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格 UL規格品 連続使用温度(℃) -60~200 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 144(厚み0.13mm) 特性 耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業 当日出荷
ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。
中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途 ヒートシーラーの離型用途
綿・不織布などのプレス板離型用途
高温電気絶縁被膜 粘着力(N/10mm) 3.6 最高使用温度(℃) 200 引張強度(N/25mm) 380 引張強度(N/10mm) 152 粘着力(N/25mm) 9
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 (1件のレビュー) 当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途 シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 色 ベージュ
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業 当日出荷
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途 硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。 材質 基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.16 色 ブラック タイプ 切断にはカッターが必要 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) 0~80 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 68 RoHS指令(10物質対応) 対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 当日出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃) -60~200 粘着力(N/10mm) 45 引張強度(N/10mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
チューコーフローファブリック カット品 中興化成工業 5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレード ナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm) 1015 表面抵抗率(Ω) 1014 特性 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業 当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途 硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番 788-7647 質量(g) 600 粘着力(N/10mm) 4 最高使用温度(℃) 80 引張強度(N/10mm) 84
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業 当日出荷 から 47日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業 当日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途 仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。 厚さ(mm) 0.2 奥行(mm) 750 間口(mm) 900
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業 当日出荷 から 翌々日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。 仕様 非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可 材質 ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm) 500 色 ベージュ 長さ(m) 10 最高使用温度(℃) 260
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業 当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途 硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番 794-3962 質量(g) 228 粘着力(N/10mm) 4 最高使用温度(℃) 80 引張強度(N/10mm) 84
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業 当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途 電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番 623-3181 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.06 色 グレー 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 0~180 基材 フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤 耐熱アクリル系 主な用途 電気・電子用 粘着力(N/10mm) 1.8 引張強度(N/25mm) 90 引張強度(N/10mm) 36 粘着力(N/25mm) 4.6 使用条件 【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁