SPプラグトレー明和[農業・園芸資材](29件のレビュー)当日出荷
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
セルボックス明和[農業・園芸資材](21件のレビュー)当日出荷
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
花育苗箱51型明和[農業・園芸資材](20件のレビュー)当日出荷
目盛が付いているので、土の量を好みに調整する事ができます。
長さ(mm)506幅(mm)357高さ(mm)80
カゴトレイ明和[農業・園芸資材](9件のレビュー)当日出荷
出荷・運搬用のため軽くて持ち運びしやすいトレイです。
長さ(mm)338幅(mm)496高さ(mm)80
AC連結ポット明和[農業・園芸資材](3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
Nポット明和[農業・園芸資材](1件のレビュー)6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなプラスチック製の鉢。花や野菜、果樹などの仕立用鉢として最適です。
用途育苗や、果樹等の苗の生育に。材質ポリプロプレン
着果棒明和[農業・園芸資材](3件のレビュー)当日出荷
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。材質ポリプロピレン寸法(mm)5×580質量(g)370
セラアート 平鉢 黒明和[農業・園芸資材]6日以内出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。
BNポット明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
水抜き穴がたくさん空いていますので植物へのストレスを軽減し、良く育ちます。扱い易いつば付き形状を採用。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
セラアート 睡蓮鉢明和[農業・園芸資材]当日出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスティック鉢
容量(L)14色黒材質プラスチック号数39外径×高さH(Φmm×mm)390×210
明和プラグトレー32D明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
丸5.5cmのジフィーポットがちょうど32個入るトレーです。
セラアート 平鉢 白明和[農業・園芸資材]6日以内出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。
プラグトレー機械用(白黒)明和[農業・園芸資材]4日以内出荷
表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材明和[農業・園芸資材]当日出荷
防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。トラスコ品番244-7828材質本体:塩化ビニル樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)1耐熱温度(℃)60縦(cm)100横(cm)100
Twist 皿明和[農業・園芸資材]6日以内出荷
Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
トラップシート10cm×25cm 50枚明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
付属のビニタイをシートの穴に通して吊るすだけで、簡単に害虫捕獲ができる捕虫シートです。
用途作物の15cm~30cmの上に設置します。材質紙色黄色縦(cm)10横(cm)25
育苗ベーストレー ラベル付き 50枚明和[農業・園芸資材]4日以内出荷
外側の黒が紫外線を通さず、内側の白は吸収しにくい構造で、土の温度上昇を抑え、苗をストレスから守ります。
用途高さ3cmのトレーが、育苗に丁度いい水分量にコントロール。無駄なく適量を給水することができ、種や土の流出を防ぎます。材質PS色白黒高さ(mm)32.5縦(mm)590横(mm)400
種まきサポート明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
種袋に装着して軽く振ったり、揺らしたりするとスロープ部分から種が転がって種まきができます。
機械用プラグトレー明和[農業・園芸資材]4日以内出荷
柔軟性があり、割れにくい!セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。自動播種機用トレーです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:なし寸法(mm)300×590色黒穴数288上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:20×40素材PS(ポリスチレン)入数(個)100
機械用プラグトレー明和[農業・園芸資材]4日以内出荷
柔軟性があり、割れにくい!セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。自動播種機用トレーです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:なし寸法(mm)300×590色黒素材PS(ポリスチレン)入数(個)100
プラグトレー明和[農業・園芸資材]4日以内出荷
割れにくく、長持ち!セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:あり寸法(mm)277×539色黒素材PS(ポリスチレン)入数(個)100
ポリポット明和[農業・園芸資材]¥12,980税込¥14,278
1個(4000枚)
4日以内出荷
ポリポットの9cmサイズです。長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。色黒穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:90×76.5寸法(cm)9素材PE(ポリエチレン)入数(個)4000
ポリポット明和[農業・園芸資材]¥14,980税込¥16,478
1個(6000枚)
4日以内出荷
ポリポットの7.5cmサイズです。長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。色黒穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:75×66寸法(cm)7.5素材PE(ポリエチレン)入数(個)6000
ポリポット明和[農業・園芸資材]¥12,980税込¥14,278
1個(2000枚)
4日以内出荷
ポリポットの12cmサイズです。長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。色黒穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:120×94寸法(cm)12素材PE(ポリエチレン)入数(個)2000
ポリポット明和[農業・園芸資材]¥12,980税込¥14,278
1個(3000枚)
4日以内出荷
ポリポットの10.5cmサイズです。長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。色黒穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:105×87寸法(cm)10.5素材PE(ポリエチレン)入数(個)3000