NFT竹内工業当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)ライトグレー
ワンタッチフェライトクランプ竹内工業3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート竹内工業当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ竹内工業10日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
SFT竹内工業当日出荷から3日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
熱伝導シート(低硬度タイプ)竹内工業22日以内出荷
熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
RLMS竹内工業当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
RLWT竹内工業当日出荷から3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度4.0MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
電解銅箔テープ 薄型品竹内工業6日以内出荷
フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
RFC竹内工業3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
ロボットアームクランプ RACシリーズ竹内工業6日以内出荷
ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
全長(mm)550使用温度範囲(℃)-10~60最大幅(mm)23.5材料PA / エラストマーアーム寸法(mm)最大Φ150
導電布テープ竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド・筐体篏合部のシールド・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)竹内工業¥22,980~税込¥25,278~
1箱(32個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ竹内工業¥11,980~税込¥13,178~
1箱(76個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
導電布テープ竹内工業6日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ竹内工業6日以内出荷
初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
TFT竹内工業当日出荷から16日以内出荷
熱拡散シート竹内工業22日以内出荷
熱対策製品
用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ竹内工業22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート竹内工業22日以内出荷から31日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア竹内工業¥13,980~税込¥15,378~
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業¥18,980~税込¥20,878~
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ竹内工業6日以内出荷
優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応