ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ネリ樽緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。容量(L)77材質PP色グリーン外寸(mm)566×566×470内寸(mm)493×493×447
ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
ステンパイプ柄手鍬緑長(ミドリカネチョウ)(8件のレビュー)翌日出荷
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
左官ブラシ ゴマ本馬毛緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(毛)ゴマ本馬毛材質(柄部)木毛色黒色主な用途左官用種類刷毛
ステン製万能ヒシャク緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
左官用ブーメラン刷毛緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途散り周りの清掃作業。タイプ柄付き種類刷毛奥行(mm)10主な用途左官用毛色白色刷毛幅(mm)75
タバコヤホーキ緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)当日出荷
下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業全長(mm)約280材質(本体)竹質量(g)60本体寸法(mm)60×280×43繰り返し・詰め替え2
カラーモルタルコテ400緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
ニューモルタル鏝プロ 先丸緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷から翌々日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
パイプ柄万能ヒシャク緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。寸法・規格(mm)450(パイプ柄)サイズ(mm)直径×柄長:160×360
スーパーメッシュ鏝緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。
用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
木鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。材質コテ板:米ヒバ材高さ(mm)75
背金付ステンレス角鏝緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷から翌々日出荷
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木高さ(mm)70
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
本焼クシメ鏝緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷から翌々日出荷
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)240
竹ササラ緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業全長(mm)約210材質(本体)竹質量(g)80本体寸法(mm)30×210×30繰り返し・詰め替え2
ヘラコテ 細部用緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木質量(g)80
フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
ゴム鏝 剣先緑長(ミドリカネチョウ)翌々日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
仕上鏝プチ 仕上緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途左官作業や造園作業で細かい仕上げ用。材質コテ板:ステンレス、柄:木サイズ(mm)120
安来鋼本焼仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)翌々日出荷
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。仕様本焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
本焼 チリ鏝緑長(ミドリカネチョウ)翌々日出荷
材料を塗り込む際に最適です。下地塗り前の角(すみ)塗りをする際に最適です。
用途散り際(チリギワ)の塗付け作業。材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC)サイズ(mm)45
石・タイル張り用タタキ板緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。寸法(mm)約230×90×40
レンガタガネ緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
スポンジシューズ緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。
用途セメント作業用。仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
タフゴム樽緑長(ミドリカネチョウ)翌々日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。容量(L)28材質EVA色ブラウン外寸(mm)474×474×222内寸(mm)440×440×205
ステンレス製仕上鏝フィット緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
朱呂チリホーキ緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
水含みが良いので、内装の細かい仕上げに最適です。
シュロの樹皮を精製して束ねたホーキです。
細かい仕上や、左官作業の清掃にもお使いいただけます。
用途細かい仕上げ作業全長(mm)約210材質(本体)シュロ質量(g)80本体寸法(mm)80×213×23繰り返し・詰め替え2
左官ブラシ横綱 柄なし緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷から翌々日出荷
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等。タイプ柄無し種類刷毛奥行(mm)58材質(柄部)木材質(毛)馬・ナイロン毛主な用途左官用毛色黒色
ヘラコテ U字溝用緑長(ミドリカネチョウ)翌々日出荷
ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途U字溝用。材質ステンレス幅(mm)195高さ(mm)56質量(g)80奥行(mm)22
本焼ホームタイ鏝緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。材質柄:木幅(mm)105高さ(mm)85質量(g)100奥行(mm)38直径(mm)21