ハンマー差KAKUI当日出荷から9日以内出荷
ハンマー差し。1ツ口。
ハンマー差 パイプ付KAKUI当日出荷
ハンマー差し。
用途工具差し材質スチール質量(g)163耐荷重(kg)1以内
足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI6日以内出荷から12日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー差し No.0-CKAKUI当日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内リング内径(Φmm)約48
ラチェットレンチ差 フリーKAKUI当日出荷
ラチェットレンチ差し。左右可動タイプ。
用途工具差し材質スチール質量(g)73耐荷重(kg)1以内
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) 止板KAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール耐荷重(kg)1以内
ハンマー差ワンタッチ フリーKAKUI当日出荷
ハンマー差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し材質スチール質量(g)82耐荷重(kg)1以内
ハンマー差 U型KAKUI当日出荷
ハンマー差し。
用途工具差し材質ステンレス質量(g)138耐荷重(kg)1以内
ハンマー差 三口KAKUI当日出荷
黒塗りハンマー差し。3ツ口。
用途工具差し色黒材質スチール質量(g)118耐荷重(kg)1以内
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー差し No.47-CKAKUI当日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約30×49
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.51-CKAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約40×90
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。対辺寸法(mm)36全長(mm)422ボルト径高力:M22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)840
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI当日出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。質量(g)460全長(mm)355対辺寸法(mm)27材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)ボルト径高力:M16
ハネPソケットKAKUI6日以内出荷
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用タイプハットセパ・Pコン兼用軸の形状6.35六角軸適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入りKAKUI6日以内出荷
すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。
樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。
樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド頭径(Φmm)38主な用途組立作業・解体作業
足場ハンマー ショート セーフティーリング付きKAKUI当日出荷から6日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ラチェット差し No.31-CKAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約28×42
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-CKAKUI9日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) 吊りフック No.33-CKAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25奥行(mm)フック:約25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー差し No.8-CKAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×奥行D)(mm)半リング:約56×30耐荷重(kg)1以内寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(3本)
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー・シノ差し No.3-CKAKUI8日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内寸法(Φ×mm)円筒:約25×55リング内径(Φmm)約48
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー・シノ差し No.2-CKAKUI6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内リング内径(Φmm)約48/25/25
吊フックKAKUI9日以内出荷
フックタイプ工具差し。
用途工具差し材質スチール質量(g)68耐荷重(kg)1以内
ハンマー差フリーKAKUI9日以内出荷
ハンマー差し。1ツ口。リングが左右に動く。
用途工具差し材質スチール質量(g)90耐荷重(kg)1以内
電ドル吊ホルダーKAKUI9日以内出荷
電ドル用ホルダー。左右可動タイプ。
用途工具差し材質スチール質量(g)118耐荷重(kg)1以内