ツタワンDⅡKMEW(ケイミュー)当日出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
リコロニーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11仕上ポリエステル塗装仕上げ質量(kg/枚)約1.4認定番号(不燃材料)NM-8697関連資料(0.63MB)働き寸法(mm)1820×182対応勾配3寸以上
カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から8日以内出荷
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
タフモック(プラスチック木材)KMEW(ケイミュー)7日以内出荷から10日以内出荷
軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
リコロニー 専用接着剤 メタルキーパーKMEW(ケイミュー)7日以内出荷
詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。
専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。
付属品ノズル材質変成シリコーン系容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
ロングツタワンDKMEW(ケイミュー)当日出荷から10日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
ロングツタワンD エンドキャップKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から6日以内出荷
用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
SOLIDO typeM_FLATKMEW(ケイミュー)8日以内出荷
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサKMEW(ケイミュー)4日以内出荷から11日以内出荷
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50本体KMEW(ケイミュー)6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板長さ(mm)3030関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40出隅KMEW(ケイミュー)4日以内出荷から6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインKMEW(ケイミュー)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
リコロニー周辺部材 軒先用KMEW(ケイミュー)7日以内出荷
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚長さ(mm)1817関連資料(0.63MB)
太陽光パネル支持金具(棟側セット)KMEW(ケイミュー)17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具(中間セット)KMEW(ケイミュー)17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料)KMEW(ケイミュー)6日以内出荷から7日以内出荷
用途アルミニウム用補修塗料です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ)KMEW(ケイミュー)¥52,980税込¥58,278
1箱(10本×600mL)
6日以内出荷
長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
NEOシートKMEW(ケイミュー)欠品中
JISA6005アスファルトルーフィング940の規格を満たしていることを社内試験で確認。