厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業当日出荷から8日以内出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Mネジ変換アダプタ日本シーム工業翌々日出荷
コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
異径ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ日本シーム工業翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
逆アダプタ日本シーム工業翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フレキ用両サドル日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレスフレキ用両サドル日本シーム工業翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製両サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
フレキ用片サドル日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
フレキを固定するための片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレス ターミナルコーン日本シーム工業¥9,998~税込¥10,998~
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ターミナルコーンアース端子付日本シーム工業翌々日出荷
フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ターミナルコーン日本シーム工業翌々日出荷
フレキの端末処理用としてご使用下さい鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
中間接続コネクタ日本シーム工業¥3,898~税込¥4,288~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ステンレスカップリング日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタですU字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
ステンレス中間接続コネクタ日本シーム工業翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
中間水抜きコネクタ日本シーム工業¥4,698~税込¥5,168~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタですU字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ストレートボックスコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタですW-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
真鍮製ボックスコネクタ日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
厚鋼ステンネジ無しパイプコン日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
45゜アングルコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタですW-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆Pコンジットコネクタ日本シーム工業¥76,980~税込¥84,678~
1箱(10個)
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタですパッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます