サボテンノーズワックスPLUSAIVIL(1件のレビュー)当日出荷
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。
累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!!
鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
ちいさいイヤーキャップAIVIL3日以内出荷
イヤーキャップがすぐに外れて困るというお悩みを解決。小さい耳にも隙間なくジャストフィットし、伸縮性のあるゴム製でつけやすく、女性でもぴったりフィット。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アイビル ストレートブラシ スリムAIVIL3日以内出荷
ショートヘアや前髪の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×32×243素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
アイビル 501ヘアダイコームAIVIL3日以内出荷
ヘアカラー用に最適な柔軟性と耐久性を兼ね備えたABS樹脂を使用しています。
全長(mm)220耐熱温度(℃)80素材ABS樹脂
アイビル ショルダーパッドAIVIL(1件のレビュー)3日以内出荷
表面が滑らかで凸凹していないので、ハサミを添わせてスムーズにかつ安定してハサミを移動させられます。カットクロスを間違えて切ってしまうことも減り、カットに集中することができます。
寸法(mm)360×220素材シリコンゴム、スチール
デジタルスケール KS-739AIVIL5日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。
仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラック質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
アイビル フェードシェーバーAIVIL3日以内出荷
フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
アイビル プロクリッパーAIVIL3日以内出荷
高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3AIVIL3日以内出荷
回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
アイビル プロトリマーAIVIL3日以内出荷
スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
D2 デジタルディスプレイアイロン 38mmAIVIL6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。
最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。
軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。
スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。
また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル DHセラミックアイロンAIVIL6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ふわっとアイマスク JPAIVIL3日以内出荷
鼻息でズレない!様々な悩みを解決するアイマスク。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくわずらわしさを軽減します。
クロスガードAIVIL3日以内出荷
お得な100枚入の使い捨てタイプ。タオルの重ね使いをやめて、これ1枚でクロスをガード!ビッグサイズだから、クロスやチェアーごとしっかりカバーします。
材質PE長さL×幅W(cm)120×90後丈(cm)75
アイビル サーモローラー SEAIVIL3日以内出荷
マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
アイビル ストレートブラシ ワイドAIVIL3日以内出荷
ロングヘアや毛量の多い方の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×36×235素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
アイビル ブラシレスモータードライヤーAIVIL3日以内出荷
温度調整5段階(40/60/80/100/120℃)+COOLで風量調整3段階(弱/中/強)で、施術や髪質に合わせた速乾が可能。
付属品ノズル色ブラック質量(g)635消費電力(W)1400コード長さ(m)2.8先端口径(Φmm)40
アイビル バックシャンプー クロス EVAAIVIL3日以内出荷
プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。
幅(cm)70長さ(cm)82首廻り(cm)56素材EVA、ポリエステル後丈(cm)45
アイビル カットクロスAIVIL3日以内出荷
首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。
袖丈(cm)75首廻り(cm)58前丈(cm)120後丈(cm)90
アイビル フィルムリタッチAIVIL3日以内出荷
ブリーチリタッチ用フィルム『アイビルフィルムリタッチ』薬剤の密着度がアップして、本来のブリーチ力を髪に与えます。ブリーチリタッチにアジャストしたサイズ感。
デジタルスケール KS-739AIVIL3日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
プロドライヤー 1200AIVIL3日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
カラーカップAIVIL3日以内出荷
底部滑り止めラバー付きヘアカラー用カップ。目盛りが付いていますので容量がひと目でわかります。安定性があり大量の薬剤を入れることができます。
材質PP、TPR容量(mL)250深さ(mm)約30
ボディヘアトリマーAIVIL3日以内出荷
防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
アイビル フェイストリマーAIVIL3日以内出荷
薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A