ワイヤーブラシ3本組(S)SUNDRY(角利産業)(5件のレビュー)当日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
ソケットアダプターセットSUNDRY(角利産業)(45件のレビュー)当日出荷
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
2WAY強力ハンドタッカーSUNDRY(角利産業)(11件のレビュー)当日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
ドリルガイドキットSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
ミニグルーガンSUNDRY(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。
ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。
軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)質量(g)140電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
フェイスガード クリアシールド(簡易防護面)SUNDRY(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。
頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。
材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
ロータリーレザーパンチSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)当日出荷
回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。
ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。
レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。
材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
折りたたみクッションマットSUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
広げてレジャーシートやテントのインナーマットとして野外での使用や、子供のお昼寝マット、半分に折りたたんでヨガマットとして室内での使用など様々な用途に使用できる。
1枚ものなのでバラバラにならず、大人2人でも広々使える。クッション素材により地面の硬さが直に伝わりにくいのでおしりを痛めず快適な座り心地。
折り目に合わせてはさみやカッターで簡単にカットできるので好きなサイズで使用できる。
丸めたり面倒な折りたたみもなく、収納ができるので準備・片付けが素早く行える。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
色グリーン付属品収納キャリーバッグ質量(g)530幅(cm)140長さ(cm)200厚さ(cm)1.5収納時寸法(cm)40×70×9
時計バンド工具SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセットSUNDRY(角利産業)当日出荷
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキセット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グルースティック 透明SUNDRY(角利産業)当日出荷
色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカーSUNDRY(角利産業)3日以内出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・収納袋材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63質量(g)約165最大容量(L)0.85アズワン品番64-3246-26
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ミニグルーガンSUNDRY(角利産業)当日出荷
木・紙・革・布などの素材の接着に。
リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。
すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ソケットジョイントセットSUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやりづらい場所に対応するセット。
ユニバーサルジョイント/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットの角度を変えることができるようにする。
エンジンルームなど入り込んだ狭い箇所のボルト回しに適している。
エクステンションバー/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットを延長することができる。
そのままでは届かないボルトを回すことができる。
セット内容ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm(3/8")、エクステンションバー150mm 差込角9.5mm(3/8")材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
メスティン アルミ飯盒 ラージサイズSUNDRY(角利産業)3日以内出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。
3.5合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。
バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・収納袋材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)ハンドル/ステンレス・シリコン収納袋/ポリエステル寸法(mm)ハンドル収納時:200×130×80、ハンドル展開時:330×130×75質量(g)約280最大容量(L)1.4
メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付SUNDRY(角利産業)5日以内出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋・ウインドスクリーン材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140最大容量(L)0.85
メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付SUNDRY(角利産業)3日以内出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・収納袋・ウインドスクリーン材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140最大容量(L)0.85
メスティン アルミ飯盒 網付SUNDRY(角利産業)欠品中
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63質量(g)約165最大容量(L)0.85
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ハンディシャープナーSUNDRY(角利産業)7日以内出荷
園芸用刃物、キッチン用刃物などの刃研ぎに。エッジに刃を当て、数回研ぐだけで切れ味が復活。
材質(砥石)タングステンカーバイト・セラミック質量(g)15寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×21×11