オフィスサプライ (187) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 自動車用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: HIDISCすべて解除
AC充電器 HIDISC 当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途 スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 色 ホワイト 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロSDXC HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途 タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様 ファイルシステム:exFAT 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年間 読込速度 最大90MB/s SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC (7件のレビュー) 当日出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途 スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh) 10000 質量(g) 約195 USBポート数 2個口 入力 microUSB:DC5V/2.1A 出力 USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×119×23 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品 充電用microUSBケーブル(約26cm) 仕様 ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える、コンパクト&大容量、バッテリー残量をLEDで表示、2台同時充電可能 規格 PSE適合 バッテリー リチウムイオンポリマー ケーブル長(cm) 約26
SDHCカード HIDISC 当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
データ用CD-R HIDISC 当日出荷
用途 写真・データの保存に。 タイプ データ用 速度 52倍速対応 印刷 ワイドエリア(23mm~117mm) 記憶容量(MB) 700 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応
キャップ式USB HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67.7×18.5×8.7 質量(g) 9.7 インターフェイス Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源 PCより電源供給 消費電流(mA) 最大150 動作温度 0~60 対応OS Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプ キャップ式 保存温度(℃) -20~70
Type-Cケーブル HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 色 ホワイト コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 充電・データ転送
マイクロSDHCカード HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
データ復旧サービス付
SD変換アダプタ/ケース付き
用途 タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
データ用DVD-R HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途 パソコンなどのデータ保存に。 タイプ データ用 速度 1~16倍速対応 印刷 ワイドエリア(23mm~117mm) 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応 容量(GB) 4.7
電子メモパッド HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途 電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質 ABS 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
SDHCカード HIDISC 当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途 デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC 当日出荷
色 シルバー 質量(g) 約10.3 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 59.4 x 17 x 6.8 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライド式USBメモリ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm) 60×20×7.8 色 ホワイト 質量(g) 約10.5 キャップタイプ スライド式 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
スライド式USB HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 色 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
SDHCカード HIDISC 当日出荷
寸法(mm) 32×24×2.1 規格 SDHC 保証期間 1年 アズワン品番 64-8548-52 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 読取速度(MB/s) 70 書込速度(MB/s) 70 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISC 当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途 デジタルカメラ等のデータ保存 規格 コンパクトフラッシュ、UDMA7 寸法(mm) 36.4×42.8×3.3 タイプ Type1
マイクロSDカード HIDISC 当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途 スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番 208-0127 色 ブラック 有効期間 ライセンス有効期間:なし 容量(GB) 32
iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル HIDISC 当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
データ用CD-R HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
産業用マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途 車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 32 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
骨伝導ヘッドセット HIDISC 当日出荷
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途 スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに 付属品 充電用ケーブル、取扱説明書 質量(g) (イヤホン単体)約26 出力 class 2 接続方式 Bluetooth 通信方式 Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz) 160-16k 充電時間(時間) ヘッドホン:約2.5 連続再生時間 音楽:約6時間 充電方式 Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 連続待機時間 約50時間 通信距離(m) 10 使用周波数(MHz) 2402-2480 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約4 対応プロファイル HFP、HSP、A2DP、AVRCP
マイクロSDカード HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ SLC 規格 microSD 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応 HIDISC 当日出荷
のぞき見防止!
プライバシーフィルター
材質 PET 硬度 3H< 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13.3×294×165.5 対応機種 汎用 機能 のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット 可視光線透過率(%) 65±5 視野角 60° 比率 16:9 反射率(%) 5.4 対応インチサイズ 13.3
マイクロSDHCカード HIDISC 欠品中
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 15×11×1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-1 U1
AC充電器 HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途 スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。 寸法(mm) 約75×60×29 質量(g) 約195 ポート数 4ポート(typeC:3 typeA:1) 最大出力(W) 合計:100 入力 AC100-240V、 50/60Hz
マイクロSDカード HIDISC 当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途 スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番 208-0129 色 ブラック 容量(GB) 64
ワイヤレスキーボード HIDISC 当日出荷
静音設計のワイヤレスキーボード!
用途 ノートブックPC及びデスクトップPC用 電源 充電式 対応OS Windows10, 8 , 7(SP1), VISTA(SP2), XP(SP3) 接続方式 無線 通信方式 GFSK方式 キー配列 日本語配列 電池 単4形アルカリ乾電池1本
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様 ファイルシステム:exFAT 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 機能 ECC内蔵 保証期間 1年間 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s(最大) 書込速度(MB/s) 45(最大) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I 動作電圧(V) 2.7/3.6
HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ HIDISC 当日出荷
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色 白 スイッチ 個別 定格 AC 125V/15A、最大合計1500W コンセント個数 6個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m) 1.5 機能 耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター コンセント仕様 ほこり防止シャッター付き プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロSDXCカード HIDISC 当日出荷
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途 スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様 R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 保証期間 1年 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス Class10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
録画用DVD-R HIDISC (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
CPRM対応!地デジ録画に最適!
用途 テレビ録画などのデータの保存に。 タイプ 録画用 速度 1~16倍速対応 印刷 ワイドエリア(23mm~117mm) 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応 容量(GB) 4.7
クリアファイル B2サイズ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポスター保存用に最適なB2クリアファイル
20枚収納(10ポケット)
用途 B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存 サイズ B2 ポケット数 10 収納枚数(枚) 20