カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(54)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(18)
  • 作業工具/電動・空圧工具(6)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • PETZL
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールホルダー キャリツール PETZLツールホルダー キャリツールPETZL(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロックPETZL(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)PETZL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZLD型カラビナ エーエムディ トライアクトロックPETZL(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
コア PETZLコアPETZL(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)PETZL(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
アリア R PETZLアリア RPETZL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。付属品充電バッテリー『コア』幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用 バイザー PETZLヘルメット用 バイザーPETZL(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
クリア材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
ツールバッグ PETZLツールバッグPETZL
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
高所作業、地上作業の両方でギアを携行開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます激しい使用に耐える優れた耐久性TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります防水タープ素材と撥水加工を施した生地複数の方法でハーネスと連結アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できますカラビナを使用した連結も可能です
材質TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール最大使用荷重(kg)6
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)PETZL
759税込835
1個
当日出荷
縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZLヘルメット用 バイザーシャドウPETZL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
スモーク材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZLアブソービカ-Y MGO (国際バージョン)PETZL
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
大容量バッグ ダッフル 85 PETZL大容量バッグ ダッフル 85PETZL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85
調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン PETZL調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨンPETZL(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZLヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)PETZL
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 3PETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
アリア PETZLアリアPETZL(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)2
自立型バッグ バケット PETZL自立型バッグ バケットPETZL
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに容量(L)45質量(g)890
デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZLデルタ型クイックリンク8mm スチール製PETZL(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
ツールバッグ PETZLツールバッグPETZL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型の工具収納に適しています。片手で容易に開け閉めが可能です。
用途高所作業で小型工具の携行に。トラスコ品番545-4715材質本体:ポリエステル幅(mm)115イエロー/ブラック高さ(mm)140奥行(mm)105容量(L)1.5
ティキナ PETZLティキナPETZL(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)65最大点灯時間100時間
自立型バッグ バケット PETZL自立型バッグ バケットPETZL(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに容量(L)30質量(g)735
ペツル グリヨン用 ロープ PETZLペツル グリヨン用 ロープPETZL(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ペツル『グリヨン』の交換用スペアロープ
O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZLO型カラビナ オグザン スクリューロックPETZL
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
アクティック PETZLアクティックPETZL
7,800税込8,580
1個
当日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100最大点灯時間100時間
大容量バッグ ダッフル PETZL大容量バッグ ダッフルPETZL
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。ショルダーストラップは取外し可能です。広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。
用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。ブラック奥行(mm)400
フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョンPETZL
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
スロット アダプト PETZLスロット アダプトPETZL
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
質量(g)11
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZLO型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)PETZL
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
アブソービカ-I 150cm PETZLアブソービカ-I 150cmPETZL
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53
調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン PETZL調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョンPETZL(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用PETZL
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
バックパック トランスポート PETZLバックパック トランスポートPETZL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。 高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アバオ (国際バージョン) PETZLアバオ (国際バージョン)PETZL
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
アリア1RGB PETZLアリア1RGBPETZL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZLヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)PETZL
16,980税込18,678
1個
当日出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業質量(g)445各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
自立型バッグ バケット PETZL自立型バッグ バケットPETZL
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに容量(L)15質量(g)465
フック エムジーオー オープン 60 PETZLフック エムジーオー オープン 60PETZL
10,980税込12,078
1個
当日出荷
反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)PETZL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。