チャンネルブラシ (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線サンフレックス当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
クリーナースポンジ バックパットサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジセットサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
マイクロドリル (3本入)サンフレックス(8件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
六角軸フェルトバフ(砲弾)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
木ダボサンフレックス(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~
1パック(100個)ほか
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
六角軸筆型ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
毛丈(mm)30直径(Φmm)15仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型軸長(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
カッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
マジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
先曲チャンネルブラシ (真鍮線)サンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
六角軸 アーバーサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合12.7mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸付スモールジスクサンダーサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(9件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ダイヤモンドカッターセットサンフレックス(12件のレビュー)当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
サンダーバフたいこサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ランダムサンダー用高級羊毛バフサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ナイロンブラシサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6適合材金属
クリーナースポンジサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。外径(Φmm)75厚さ(mm)5最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
クリーナースポンジ メラミンフォームサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
蛇口やシンクの水アカ取りに。
各種クリーニングに。材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
ドラムペーパセット Φ6.3mm径サンフレックス(7件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
ランダムサンダー用フェルトバフサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])4000
軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質布形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
Φ10サンダーバンド(替)サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材