コーナーガードエムエフ(1件のレビュー)当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。材質発泡ゴム長さ(mm)900色黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
床養生材”ベストボード”エムエフ(1件のレビュー)当日出荷
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。トラスコ品番103-9263材質ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(kg)1.7色ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
丸型養生 竹千代丸エムエフ(2件のレビュー)当日出荷
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に色グリーン厚さ(mm)8材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番355-4619幅(mm)80~120質量(g)140長さ(m)1.7取付け方法巻きタイプ
枠養生材 UFOエムエフ(2件のレビュー)当日出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
Pボードエムエフ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1セット(20枚)
当日出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(mm)1820トラスコ品番868-3183型番YB013
Lピタエムエフ¥4,598~税込¥5,058~
1袋(30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色オレンジ
単管カバーエムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)8長さ(m)1内径(Φmm)48.6
床男ボード(ショウナンボード)エムエフ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。
用途床・廊下の養生寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700厚さ(mm)2.3材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720質量(kg/枚)約1
土間用ポリシートエムエフ当日出荷
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に色半透明材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000全長(m)50
パンチカーペットML400シリーズエムエフ¥23,980~税込¥26,378~
1本(30m)
3日以内出荷
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど長さ(m)30材質ポリプロピレン+ポリエステル
養生カバー UFO7エムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。色グリーン材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)100~180型番UFO7
リフォームカーテン(カーテンのみ)エムエフ当日出荷
幅(m)2トラスコ品番785-4013材質ポリエチレン(PE)形状ビニールカーテン質量(kg)1.2色半透明長さ(m)2.8
L型紙管エムエフ¥11,980~税込¥13,178~
1ケース(50本)
4日以内出荷
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生材質パルプ長さ(mm)1000厚さ(mm)2色ベージュ
MF 段吉 直用エムエフ翌々日出荷
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。
用途階段の養生トラスコ品番104-1186型番KD001
コーナークッションエムエフ(7件のレビュー)当日出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。幅(mm)275長さ(m)2厚さ(mm)6質量(g)430形状平型基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
ボーダークッションエムエフ(1件のレビュー)当日出荷
クッション材に粘着材がついたタイプです。
危険標示にクッション機能をプラス。
どこでも貼れる万能クッション。
裏面に片面粘着がついております。
用途駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。形状平型色黄×黒(無反射)材質発泡ウレタン(グレー)厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(m)1粘着剤アクリル系裏面粘着材付
倒れま10エムエフ当日出荷
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。
スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。
7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。
ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。
オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用にトラスコ品番103-9266材質ポリプロピレン厚さ(mm)7質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)150×750足長(mm)150
枠造FCエムエフ¥16,980~税込¥18,678~
1箱(6巻)ほか
翌々日出荷
緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生色緑./白材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)10裏面マスキングテープ
H鋼養生材エムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生色オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mmエムエフ当日出荷
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。台車に乗せて運べます。作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途室内・屋外の床養生に。トラスコ品番340-2973材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2色ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
当てぶとんエムエフ(1件のレビュー)5日以内出荷
場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
厚みは約10mm(押して約2mm)。
※洗濯はできません。
用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10質量(kg)1.3色ブルー
保護ステップ 14枚入エムエフ当日出荷
屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生に色ブルー材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレントラスコ品番790-0589質量(kg)1.9
段之介エムエフ当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくいです。
用途階段の養生に色ブラウン材質再生パルプトラスコ品番785-1171質量(kg)6.6
保護ステップエムエフ(1件のレビュー)5日以内出荷
野外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生色青材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレン幅(mm)910厚さ(mm)3.5寸法(mm)(框)40、(踏み板)220
段之介エムエフ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1ケース(14枚×3箱)
翌々日出荷
リサイクル可能な階段養生材です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくくなっています。
材質再生パルプ幅(mm)730厚さ(mm)2.3適合サイズ(mm)框/40踏み板/215~245ケコミ/125~155
導電ベストボードエムエフ当日出荷
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。
放電による精密機器の破損を防ぎます。
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に色黒材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
養生材 メジャーボード 2つ折りエムエフ当日出荷
色グレー幅(m)0.9長さ(m)1.8トラスコ品番114-5044材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 、裏面:発泡ポリエチレン厚さ(mm)3質量(kg)1.14
プラベニ(R)エムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。
用途床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生幅(mm)910厚さ(mm)4長さ(mm)1820材質ポリプロピレン
足場単管用トラカバーエムエフ翌々日出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に色黄×黒材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)長さ(mm)1700厚さ(mm)8
ノロ止めテープ 20エムエフ5日以内出荷
用途下地補強用幅(mm)20厚さ(mm)2長さ(m)25質量(g)100
養生ボード ブルーベニヤ2.5エムエフ当日出荷
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5色スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
H鋼セーフティーガードエムエフ当日出荷から翌々日出荷
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
導電ベストボードエムエフ翌々日出荷
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。
表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業幅(mm)900厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)長さ(mm)1800表面抵抗率(Ω)106(JIS K6911)
養生シートエムエフ(3件のレビュー)翌々日出荷
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.4加工エンボス加工材質中芯原紙+両面コーティング色ブラウン型番R
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
片段フィルムシートエムエフ翌々日出荷から8日以内出荷
表面がOPPフィルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。
防水性があり、表面のフィルムは光沢があり、高級感があります。
エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。
流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。
用途室内床・廊下などの養生に色ブラウン材質OPPフィルム+中芯原紙幅(mm)1000
飲水器エムエフ4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
メジャーボードエムエフ¥8,898~税込¥9,788~
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
カマチマンエムエフ5日以内出荷
色ブルートラスコ品番103-9275質量(g)220