プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エアダスター ジョプラスター(R2)ジョプラックス(4件のレビュー)当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)ジョプラックス(20件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
樹脂製ロングノズルジョプラックス(4件のレビュー)当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂プラグ めねじ取付用ジョプラックス(1件のレビュー)当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)適合流体水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ材質ポリアセタール(POM)接続方式ワンタッチ式種別ナットタイププラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
樹脂プラグ ホース取付用ジョプラックス(1件のレビュー)当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体水ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターRジョプラックス(5件のレビュー)当日出荷
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
樹脂ソケット めねじ取付用ジョプラックス(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ソケット ウレタンホース取付用ジョプラックス(7件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
中空糸膜フィルタージョプラックス当日出荷
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別タケノコタイプソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)ジョプラックス当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアーコイル径(mm)42接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグコイル長(mm)350
樹脂プラグ ウレタンホース取付用ジョプラックス(2件のレビュー)当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体水ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ツインカプラジョプラックス(2件のレビュー)当日出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.98トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃分岐数2
アダプタージョプラックス当日出荷
トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
プラスチックウォーターガンジョプラックス当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
アルミ製ロングノズルジョプラックス当日出荷
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウムノズル外径(Φmm)8
中空糸膜フィルター(多目的用)ジョプラックス当日出荷
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)ジョプラックス(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ナイロン適合流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17寸法C(mm)20常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)当日出荷
相手側取付サイズR1/4仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下接続ねじ種類Rc(PT)
ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7締付トルク(N・m)3.0以下
樹脂エルボプラグ JSLジョプラックス当日出荷
形状エルボプラグ接続ねじ種類R(PT)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)ポリアセタール(POM)
樹脂ソケット おねじ取付用ジョプラックス当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
ジェットノズルジョプラックス当日出荷から4日以内出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。
Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップルジョプラックス当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に
G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05