安全保護具・作業服・安全靴 (10) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (29) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (2) ブランド: 秀和システムブランド: 高階救命器具すべて解除
小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具 当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途 ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約13.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約880 外径(mm) 550 内径(mm) 300
小型船舶用救命浮環 P-160 高階救命器具 当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途 ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具 当日出荷 から 6日以内出荷
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様 交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm) 70~100 浮力(kg) 約9.0(初期浮力) 生地 ポリエステル420D
大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg) 約8.8(初期浮力) 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地 ポリエステル300D
ピンオンリール 高階救命器具 当日出荷
ラインクリッパー、フックシャープナー、フォーセップ等小物の管理に便利なピンオンリールです。
使い勝手の良い60cmの紐付きで、フィールドでの作業に最適です。
鋭利な針を使用しないカラビナタイプの為、膨張式ライフジャケットのD環への取り付けも可能です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
スローローププロ 高階救命器具 欠品中
クイッククリップ「Quick clip」というクリーンラインを考えた取り付けループが付いた救助用スローロープ・プロは取り外し自由で扱いやすいフローティングロープです。
また、ベルト付帯用ループやワイドネックオープンが施されていて、フローティングバッグにも対応しています。
小型船舶用プラスチック黒球 高階救命器具 6日以内出荷
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途 小型船舶の法定備品として搭載可能 各種認証 日本小型船舶検査機構(JCI)確認品 番号 製品:TK-PK、確認:第23号 色 ブラック
タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 当日出荷 から 5日以内出荷
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途 高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適 材質 甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45% 色 Black 入数(双) 1 機能 ストレッチ、防水、防風、防寒
ラインクリッパー 高階救命器具 6日以内出荷
リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。
ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。
ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)
用途 モノフィラメントライン対応ラインクリッパー 全長(mm) 50 色 Black 質量(g) 5 材質(刃) ステンレスSUS420
プライヤーホルダー2 高階救命器具 当日出荷
幅50mmまでのベルトであれば簡単に取り付けが可能で、ゲームベストはもちろん、膨張式ライフジャケットへ取り付ける事も可能です。
プライヤー落下防止のためのDリング付きです。
擦れに強いコーデュラ生地を使用しています。
用途 様々な形状のプライヤーに対応するシンプルなプライヤーホルダー 色 Black 寸法(縦×横)(cm) 19×7
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 80~100cm, 体重: 10kg~15kg未満 高階救命器具 5日以内出荷 から 6日以内出荷
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g) 約295 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm) 80~100 浮力(kg) 約5.8(初期浮力) 適応体重(kg) 10~15未満 生地 ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具 当日出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg) 約8.0 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約560 胴回り(mm) (最大着用)1200
安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g 高階救命器具 6日以内出荷
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】衝撃を受ける方向により分類:Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】電気的な保護性能で分類:クラス 耐電圧性 用途Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向けClass G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業などClass C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途 建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など 材質 高密度ポリエチレン 色 グロー 質量(g) 約340 サイズ(cm) フリーサイズ(調整範囲 約52~63 規格 ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠 対応 ダイアル式調整:あり 通気孔 あり
Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 5日以内出荷 から 6日以内出荷
汚れが落としやすいEVA素材
内容物の見やすい透明フタ
用途 プラグケースや、ソフトルアーパッケージの収納・整理に便利で、フィールドでのストレスを無くす事は、釣果に繋がる部分でもあります。プラグケースや、ソフトルアーのパッケージの整理に最適であり、クリアなフタは入れたものを管理し易い仕様になっています。
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具 6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途 5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能 種別 型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 材質 発泡ポリエチレン
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 100~120cm, 体重: 15kg~25kg未満 高階救命器具 5日以内出荷 から 6日以内出荷
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g) 約366 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm) 100~120 浮力(kg) 約6.5(初期浮力) 適応体重(kg) 15~25未満 生地 ポリエステル300D
手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具 6日以内出荷
BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。
手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。
手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様 交換用ボンベキット:18UML MKS 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm) 70~100 浮力(kg) 約10.5(初期浮力) 生地 ポリエステル420D
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS 高階救命器具 6日以内出荷 から 9日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg) 約8.5 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約470 胴回り(mm) (最大着用)1200
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具 6日以内出荷
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。
ベルトをウエストの回りで固定し使用します。
体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。
3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。
フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。
また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可)
24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣) 高階救命器具 7日以内出荷
【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。
用途 呼気で膨らませるタイプの浮力補助具、備蓄/携帯型エアーベスト。真空パックでコンパクト!劣化しにくく備蓄に最適!災害はいつ私たちに降りかかってくるかわかりません。いざという時の備蓄に最適なのが、AIR-001です。軽量なため、防災備蓄に適しています。オフィス・家庭・学校・病院の水害対策!また施設や工場などでの大量備蓄にも最適! 質量(g) 約260 浮力(kg) 初期:約9.0 適応体重(kg) 大人用/子供用(体重15以上)兼用 関連資料 (0.37MB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 個別収納ケース:13x18x4.5
BSR-HF2 フルカットヘルメット 高階救命器具 6日以内出荷
流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。
内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。
耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。
右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。
材質 ABS樹脂/EVAフォーム サイズ フリー 質量(g) 約500 頭囲(cm) 54~59 通気孔 ○ 使用区分 流水救助活動
プログローブ 高階救命器具 6日以内出荷
手のひらと指はArmortex(R)素材で強化し、過酷なレスキュー作業やロープワークでも耐久性を発揮。
エンボス加工を施した関節部は細かな作業を可能にします。
材質 2mmチタンCRネオプレン、ArmortexRC(R) ネオプレン 色 レッド 入数(双) 1
フィッシングメジャー 高階救命器具 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。
カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。
メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。
魚へのダメージを最小限に軽減。
ターポリン製でお手入れ簡単。
ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 5日以内出荷
アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。
リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。
湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。
飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
材質 アルミ合金 色 Black 質量(g) 116 寸法(cm) 18.5 機能 グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具 5日以内出荷 から 6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg) 15~25未満 浮力(kg) 初期浮力:約6.4 仕様 小児用
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具 5日以内出荷 から 6日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別 型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A 型式 TK-210I 型式承認番号 第5432号 適応身長(cm) 80~100 浮力(kg) 初期浮力:6.0 適応体重(kg) 10~15未満 仕様 幼児用