安全保護具・作業服・安全靴 (97) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (22) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (12) メカニカル部品/機構部品 (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (223) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (7) ブランド: 秀和システムブランド: ハネウェルすべて解除
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル (15件のレビュー) 当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 色 黒 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
保護メガネ アダプテック ハネウェル 当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様 防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状 二眼型 レンズ色 クリア フレーム色 赤×黒 機能 ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
ネオカット PU ハネウェル (3件のレビュー) 当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途 薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業 規格 EN388 2003:4542 機能 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止 材質(すべり止め) ポリウレタン EN388規格 4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル (2件のレビュー) ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途 R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。 仕様 代替対象:R-134a(代替フロン) 成分 CF3 CF=CH2 タイプ 単一冷媒 危険物の類別 非危険物 地球温暖化係数(GWP) <1 (ノンフロン)
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ ハネウェル 当日出荷
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェル (4件のレビュー) 当日出荷
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途 軽作業 耐摩耗性 レベル3 耐切創性 カットレベル1 耐突刺し性 レベル1 耐引裂き性 レベル1
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル (3件のレビュー) 当日出荷
付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 色 ホワイトアイボリー 質量(g) 約110 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 煙式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
ユニバーサルアダプター 2個入 ハネウェル 当日出荷
ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)
用途 対象機種:VS110H、VS120H、VS130H トラスコ品番 257-6466 材質 ポリアミド、スチール
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 欠品中
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 257-5656 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 22(dB)
キャリーバッグ ハネウェル 当日出荷
ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。
トラスコ品番 207-6373 タイプ ストラップ・透明ポケット付き アズワン品番 64-8603-60
住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 色 ホワイトアイボリー 質量(g) 約100 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 熱式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェル 当日出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途 エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類 R-410A 成分 【冷媒】R-32(CH2 F2 )R-125(CF3 CHF2 )50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm) Φ240×420 本体質量(kg) 約4 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 沸点(℃) 【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP) 【冷媒】2090(CO2 =1) 蒸気圧(KPa) 【冷媒】1652(25℃)
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM ハネウェル 当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。
高い柔軟性とグリップ力があります。
裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様 裏布:なし トラスコ品番 421-0196 材質 クロロプレン、ナチュラルラテックス 厚さ(mm) 0.65 色 黒 サイズ M 全長(cm) 40 中指長(cm) 7 手のひらまわり(cm) 19
保護メガネ A800 ハネウェル (1件のレビュー) 当日出荷
スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。
鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。
視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
形状 一眼型 仕様 防曇加工、防傷加工 材質 ポリカーボネート(一部ゴム) レンズ色 クリア
ミューテックス・E・ライト ハネウェル 当日出荷
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途 医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。 色 白 機能 粉じん対策 規格 JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ 材質 ポリプロピレン(SMS) タイプ 使い捨て
シルバーシールド手袋 SSG ハネウェル 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 ポリエチレン、EVOH 色 シルバー 適合規格 EN420、EN388、EN374
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 256-9390 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 21(dB)
ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 256-9392 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 28(dB)
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル (1件のレビュー) 当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 257-5653 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 30(dB)
ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェル (2件のレビュー) 当日出荷
ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途 ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 色 白 幅(cm) 13 生地性能 静電気防止 仕様 底面滑り止め付き 材質 ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分 使い捨て 滑り止め効果 あり
ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ) ハネウェル 当日出荷
未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 257-5657 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 24(dB)
保護メガネ ビジOTG ハネウェル (2件のレビュー) 当日出荷
レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。
仕様 防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可 形状 一眼型 レンズ色 クリア トラスコ品番 116-4536 幅(mm) 137 質量(g) 37 フレーム色 クリア コーティング 防曇+防傷+UVカット テンプル色 クリア
ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル 当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 257-5654 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 26(dB)
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル (1件のレビュー) 当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。
用途 鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 仕様 13ゲージ編 材質(すべり止め) ポリウレタン 材質(繊維部) スペクトラ、ライクラ、他 滑り止め効果 ポリウレタン加工 EN388規格 2016規格:(4X42B)
ミューテックス ライト プラス ハネウェル 当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途 医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。 色 白 機能 液体防護・粉じん対策 規格 JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ 材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム タイプ 使い捨て 耐水性 2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
PUファースト・ホワイト ハネウェル ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1セット(10双)
当日出荷 から 翌々日出荷
フィット感抜群で作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感。EN388 規格適合(レベル):耐磨耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
R448A NRC 10kg ハネウェル 3日以内出荷
R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。
フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。
ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 当日出荷
ヘルメットと併用可能です。
広範囲のサイズ調整が可能です。
耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。
形状記憶ウレタン製なので、心地よさと減音を提供します。
エアフローコントロール技術により、広範囲に及ぶ周波数を最大限に減らします。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 256-9391 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 27(dB)
ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 257-5659 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 25(dB)
ニトリニット ロングスリーブ ハネウェル 当日出荷
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
耳栓 303 ハネウェル (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値 29dB 色 黄色+白 材質 ポリウレタン 仕様 コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品 質量(g) 0.4 SNR値 33dB
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入) ハネウェル 5日以内出荷
左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途 航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応 材質 ポリエチレン、EVOH 長さ(mm) 約735 厚さ(mm) 0.06 色 シルバー サイズ 10(XL) 適合規格 EN420、EN374 手のひらまわり(cm) 約26 関連資料 耐薬品性ガイド(1.39MB)
ヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途 ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番 256-9389 適合機種 ANSI: S3.19-1974 材質 カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm) カップ内寸法:38 サイズ フリー 高さ(mm) カップ内寸法:68 NRR値 24(dB)
腰ベルト ハネウェル 当日出荷
用途 ハネウェル製ハーネスとのツールベルトとして使用可能です。 トラスコ品番 207-6371 材質 ポリエステル繊維(ストラップ部分) タイプ バックル アズワン品番 64-8544-03
マックス コードなし MAX-1シリーズ ハネウェル 当日出荷
ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードなし
NRR値 33 色 オレンジ コード なし アズワン品番 61-3595-54
墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル 当日出荷 から 翌日出荷
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途 建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。 仕様 D環位置:背中 色 黄・黒 サイズ フリー ベルト幅(mm) 40以上 規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 適合規格 JIS T 8165:2018 形態 股ベルト:V字 最大使用質量(kg) 100 背タイプ X型 脚部構造 V型 胴ベルト 無 ランヤード 無し
ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェル 当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途 薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など 規格 EN388 2003:4544 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル EN388規格 耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー5 ハネウェル 当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途 薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など 規格 EN388 2003:4543 機能 耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め) PU コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー EN388規格 耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05