養生用テープ No.822古藤工業(Monf)(14件のレビュー)当日出荷
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。主な用途養生用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.4保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(23件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包伸度(%)7タック(ボールNo.)32以上粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)48.0粘着力(N/25mm)10.0保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5
農業用ビニール補修用PEクロステープ古藤工業(Monf)(29件のレビュー)当日出荷
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15色半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(14件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包伸び(%)7引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)10保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
工事用布テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)当日出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。仕様油性ペン可材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用
強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ古藤工業(Monf)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性ポリエチレン絶縁テープ古藤工業(Monf)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
防食テープ古藤工業(Monf)当日出荷から4日以内出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
養生用布テープ古藤工業(Monf)(15件のレビュー)当日出荷
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
梱包用布テープ No.8015古藤工業(Monf)(5件のレビュー)当日出荷
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。材質ポリエチレンラミネート布主な用途梱包用ボールタック32粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6粘着力(N/25mm)11保持力(mm/15分)0.3
スパッと切れる布粘着テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)当日出荷
テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)タック(ボールNo.)34粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)13保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布粘着テープ No.801A古藤工業(Monf)(4件のレビュー)当日出荷
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ古藤工業(Monf)¥24,980~税込¥27,478~
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08色シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
【オーダー】 布粘着テープ(890カラー)古藤工業(Monf)(1件のレビュー)3日以内出荷
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)厚さ(mm)0.22長さ(m)25主な用途梱包ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)70.9保持力(mm/15分)0.2サービス分類オーダー・加工
防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)当日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
両面防水気密テープ W-503古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
手で切れる!透明OPPテープ古藤工業(Monf)4日以内出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
フルトー 布テープNO890黄土古藤工業(Monf)当日出荷
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。
エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様手で切断可能材質基材:スフ系、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.22長さ(m)25引張強度117.5N/25mm主な用途識別、ライン用再生材使用使用
両面テープ(強弱両面)古藤工業(Monf)(3件のレビュー)当日出荷
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。ボールタック1面:26、2面:29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
紙両面テープ古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1色白長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ古藤工業(Monf)4日以内出荷
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3色黄土長さ(m)25ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
一般梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
布粘着テープ古藤工業(Monf)翌々日出荷
日本製の一般梱包用粘着テープです。
養生フィルム 1,800W古藤工業(Monf)4日以内出荷
車輌板金塗装、各種塗装工事、建築現場(左官作業の雨除け)などで使用できます。たっぷり使える100M(ダブル)と200M(シングル)を用意しました。
幅(mm)1800厚さ(mm)0.01色透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
養生フィルム 1,800S古藤工業(Monf)4日以内出荷
車輌板金塗装、各種塗装工事、建築現場(左官作業の雨除け)などで使用できます。たっぷり使える100M(ダブル)と200M(シングル)を用意しました。
幅(mm)1800厚さ(mm)0.01色透明長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08色シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応