スプリングバックStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
細径パイプ用 ベンダーStrong Tool(7件のレビュー)当日出荷
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
ショックレスハンマーStrong Tool(9件のレビュー)当日出荷
作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)100トラスコ品番859-1948
精密糸鋸Strong Tool(7件のレビュー)当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
オートマチック センターポンチStrong Tool(7件のレビュー)当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
精密マイクロポンチ組Strong Tool(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)100仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセットStrong Tool当日出荷
ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品
鉄工用精密ヤスリStrong Tool¥999~税込¥1,099~
1セット(10本)ほか
当日出荷
マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)Strong Tool当日出荷
側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。
7段階伸縮で自在に長さを決められます。
ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に吸着力(N)45トラスコ品番798-2534材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼全長(mm)165~845マグネット部寸法(mm)14
ワイヤー曲げStrong Tool(2件のレビュー)当日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミ色ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
グラス バー柄ゴムハンマーStrong Tool(1件のレビュー)当日出荷
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ゴムハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)345材質(頭)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)95トラスコ品番859-1947
マイクロニッパーStrong Tool(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)115トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1.0
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途木工・樹脂などの切断に刃長(mm)130全長(mm)130トラスコ品番859-1913タイプスパイラル寸法(Φmm)0.85
2way ダブルパッチンStrong Tool(4件のレビュー)当日出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
精密マルチキャッチ フレキシブルStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
極小板クランプ4pcsStrong Tool(4件のレビュー)当日出荷
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!模型・工作などの接着・固定作業に!種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質(本体)鋼板材質鋼板製
ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリStrong Tool当日出荷
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に粒度#180全長(mm)100仕様チタンコーティング
荷締めベルトStrong Tool¥1,398~税込¥1,538~
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)50Tトラスコ品番859-1911刃数50山刃厚(mm)0.28
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)33Tトラスコ品番859-1909刃数33山刃厚(mm)0.22
薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
ワンタッチベルトStrong Tool当日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
マイクロヘックスローブレンチStrong Tool当日出荷
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に形状L型材質クロームバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ
ダイヤモンド精密ヤスリStrong Tool当日出荷
ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。
超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
カンナ刃ノミ研ぎ器Strong Tool(3件のレビュー)当日出荷
素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用しますトラスコ品番852-9587材質本体の材質:アルミ合金長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
JIS ニッパーStrong Tool当日出荷
全長(mm)162トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度切断能力(Φmm) ピアノ線150
JIS ラジオペンチStrong Tool当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番859-2060材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長(mm)52切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
2pcs.万能レンチStrong Tool当日出荷
トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
精密糸鋸用 替刃Strong Tool当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)61Tトラスコ品番859-1912刃数61山刃厚(mm)0.24
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スプリングクランプStrong Tool当日出荷から翌々日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK
素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!