パイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
パイプキャップDIY-ID当日出荷から翌々日出荷
叩きこむだけでパイプにキャップができます。
亜鉛黒袋ナットDIY-ID当日出荷
ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。
丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒六角ナットDIY-ID当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。
メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
亜鉛黒ソーホースブラケットDIY-ID(4件のレビュー)当日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
ソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。
材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。
ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、
内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ロープフックDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。
金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質鉄高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
亜鉛黒丸座金DIY-ID当日出荷
木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。
見た目もやや本格的になります。
白L字プレートDIY-ID当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
エラストマーソーホース用脚キャップDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。
脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。
1パック2個入りです。
適合2×4材用材質エラストマーゴム色ライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
白塗装ソーホースブラケットDIY-ID(2件のレビュー)当日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。
鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装色白アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
ユニクロ 両サドルバンドDIY-ID当日出荷
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65タイプ25.4用種類丸サドル(両サドル)
亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
亜鉛黒アングルDIY-ID翌々日出荷
2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。
ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。
地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
パイプジョイントDIY-ID当日出荷
パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。
材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
亜鉛黒ヒル釘DIY-ID当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。
線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
亜鉛黒特厚金折DIY-ID当日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
亜鉛黒金折DIY-ID(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装色白質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
白I字プレートDIY-ID当日出荷から翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
オフホワイト金折DIY-ID当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
樹脂 アジャスターセットDIY-ID当日出荷
パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。
約8mmの高さ調整ができます。
材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
亜鉛黒アイナットDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。
本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
亜鉛黒高ナットDIY-ID(1件のレビュー)翌々日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒I字プレートDIY-ID翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
白T字プレートDIY-ID(1件のレビュー)翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
白特厚金折DIY-ID翌々日出荷から5日以内出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
色オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
亜鉛黒高ナットDIY-ID欠品中
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。