溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
5K 白 SOP-FF 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.06外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.1MB)
10K 白 BL-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.57外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K 白 BL-FF 15A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.06MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
5K 白 SOP-LJ 300A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 250A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.11外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)271.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 150A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.25外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 125A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.08外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)143関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.92外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.03外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 40A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.8外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 32A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.76外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.44外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 20A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)28.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 15A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF 300A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 250A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.39外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 200A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.24外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 150A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.39外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 125A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.2外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.97外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.48外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 40A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.82外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 32A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.77外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 20A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 15A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.1MB)