傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨スギハラ(SUGIHARA)4日以内出荷から6日以内出荷
材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付全長(mm)840直径(Φmm)使用時:1000質量(g)450
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)当日出荷
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。
任意で作業中のコードの長さを調整できます。
薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。
丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5質量(g)338コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35コード長さ(m)5(MAX/適合)
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様スギハラ(SUGIHARA)当日出荷から4日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
傘 さかさかさ 70cm ジャンプスギハラ(SUGIHARA)5日以内出荷から6日以内出荷
材質(骨・中棒)スチール(親骨・受骨)グラス(手元)PP(生地)ポリエステル全長(mm)920直径(Φmm)使用時:1210質量(g)464
交換ノーズ 取付用交換工具キットスギハラ(SUGIHARA)当日出荷
扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません)
6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
晴雨兼用傘 トニカル ブラックスギハラ(SUGIHARA)6日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘!体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます!カーボン骨で強度が高い!UVカット率99.9%!遮光率100%!紫外線保護指数UPF50+!雨傘と同等の撥水加工!コーティング加工ではないので気になる臭いもありません!軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着!色ブラック
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セットスギハラ(SUGIHARA)4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。
ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-8H40/(ループチェーン):21BPX-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーゼノア
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
晴雨兼用傘 トニカル ブルースギハラ(SUGIHARA)6日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘です。体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高く、UVカット率99.9%、遮光率100%、紫外線保護指数UPF50+を実現。雨傘と同等の撥水加工が施されており、コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着です。色ブルー
晴雨兼用傘 トニカル 50cm ネイビースギハラ(SUGIHARA)5日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘 直径84cm体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれますカーボン骨で強度が高いUVカット率99.9%遮光率100%紫外線保護指数UPF50+雨傘と同等の撥水加工コーティング加工ではないので気になる臭いもありません軽さを追及した50cmタイプ軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着色ネイビー質量(g)115
晴雨兼用傘 トニカル チェックスギハラ(SUGIHARA)6日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまうほどの軽量折りたたみ傘です。体感温度-14度で、暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高く、UVカット率99.9%、遮光率100%、紫外線保護指数UPF50+を実現。雨傘と同等の撥水加工が施されており、コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着です。色チェック
晴雨兼用傘 トニカル ストライプスギハラ(SUGIHARA)5日以内出荷から6日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれますカーボン骨で強度が高いUVカット率99.9%遮光率100%紫外線保護指数UPF50+雨傘と同等の撥水加工コーティング加工ではないので気になる臭いもありません軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着色ストライプ
晴雨兼用傘 トニカル オフスギハラ(SUGIHARA)5日以内出荷から6日以内出荷
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれますカーボン骨で強度が高いUVカット率99.9%遮光率100%紫外線保護指数UPF50+雨傘と同等の撥水加工コーティング加工ではないので気になる臭いもありません軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着色オフ
チェーンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用スギハラ(SUGIHARA)3日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。故障が少ない(仕事が中断しない)。少々、木に挟まれても修正が可能。先端突っ込み切りが可能。チェンの張りが緩んでも外れ難い。グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途チェンソーアート用ピッチ1/4"ゲージ.050”(1.3mm)適合メーカーハスクバーナ
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セットスギハラ(SUGIHARA)4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。
ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-0H40P/(ループチェーン):95TXL-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーシングウ、ゼノア
マグネットホルダー 強力タイプスギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)5日以内出荷
HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用スギハラ(SUGIHARA)4日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。