ノーマル金具一式 S-1ニックス(KNICKS)3日以内出荷
セット内容SUSナイロンナット:2個、SUSチェーン金具:3個、SUSロングボルト:2本、SUSパイプ:4本
腰袋3段超軽量600D生地ブラック KC-212NSニックス(KNICKS)欠品中
上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込み、垂れを防止
底部PE板補強
テープフッカー付
サイドポケットEVA型押しポケット採用
形状3段寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×180×130
着脱タイプSUS着脱ベルトループ(固定タイプ)ニックス(KNICKS)(1件のレビュー)当日出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。セフホルダーに取り付けることができ、アタッチメントが四角なので固定して使うことができます。寸法(mm)70×60×10タイプ固定タイプ(取付アタッチメントが四角のタイプ)パイプ外径(Φmm)10
金具一式 N-1ニックス(KNICKS)3日以内出荷
セット内容ナイロンナット:2個、チェーン金具:3個、ロングボルト:2本、パイプ:4本
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
着脱タイプSUS着脱ベルトループ(スイングタイプ)ニックス(KNICKS)当日出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。セフホルダーに取り付けることができ、アタッチメントが丸なのでスイングして使うことができます。寸法(mm)70×60×10タイプスイングタイプ(取付アタッチメントが丸のタイプ)パイプ外径(Φmm)10
チェーン式ハンマーホルダーニックス(KNICKS)欠品中
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。チェーン式のハンマーホルダーとして使用可能。
用途チェーン式のハンマーホルダーとして使用可能。仕様台部表皮二重皮縫・折返し補強タイプ寸法(mm)135×75色ブラックタイプチェーン式
ナイロン製ベルトループニックス(KNICKS)当日出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。
用途ナイロン製のベルトループ。仕様押し型EVA内蔵型材質ポリエステル600D×600D寸法(mm)80×60色ブラック入数1袋2ケ入
アルミ製金具一式(3連結用) ALU-3ニックス(KNICKS)3日以内出荷
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミチェーン金具:8個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:41g
鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(赤)ニックス(KNICKS)3日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック生地を使用しており、高い耐久性が実現。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段になっており、ガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。仕様背台部ベルトループ付き・後付ベルト取付可能材質(縁)バリスティック生地寸法(mm)230×160×50色レッド
チェーン式圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダーニックス(KNICKS)当日出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。鋲補強。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。仕様台部表皮二重皮縫寸法(mm)360×100色ブラックタイプチェーン式
チェーンタイプ自在ホルダーニックス(KNICKS)3日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。ベルトループへの着脱が可能。金具取付可能。
用途ベルトループへの着脱が可能。金具取付可能。仕様ベルトループ着脱タイプ金具取付可能タイプチェーン式
超軽量3段チェーン後付けタイプ腰袋ニックス(KNICKS)3日以内出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。EVA型押しを採用しています。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段式になっており、ベルトループ及びチェーンは後付けできるタイプになっています。仕様テープフッカー付。寸法(mm)250×180×150色ブラック材質(底部)PE板補強
チェーンセフ/カラビナホルダーニックス(KNICKS)当日出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるチェーンセフ/カラビナホルダー。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用。
用途金属セフとカラビナホルダー付、ビスを外して取替えが可能。腰ベルトに下げて使用できます。仕様チェーンタイプ金属セフ・カラビナホルダー。材質ポリエステル600D×600D寸法(mm)225×85×75色ブラック質量(g)350
SUS補強入型押ニッパー・ドライバー3Pホルダーニックス(KNICKS)当日出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。SUS補強入り。
用途ニッパーやドライバーなどを収納することができます。仕様SUSプレート補強入り寸法(mm)265×110色ナチュラルカラー
チェーン式ドライバーホルダーニックス(KNICKS)当日出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。チェーン式のドライバーホルダーとして使用可能。
用途チェーン式のドライバーホルダーとして使用可能。仕様台部表皮二重皮縫寸法(mm)325×95タイプチェーン式