オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (450) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: 東洋バルヴすべて解除
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ (31件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ (16件のレビュー) 当日出荷
用途 工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続ねじ Rc 接続方式 ストレート 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷
用途 蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) -10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ステンレス) 使用温度範囲(℃) ~180 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体 冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル) SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ) C 3771 BE クラス 600 材質(弁箱) C 3771 BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 使用温度範囲(℃) 120以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) C3771BE クラス 125 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 120以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 材質(弁箱) CAC406 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途 高圧用
工業用・機器付属用 種別 ステンレス(SUS304) 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430(クロムめっき) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムメッキ) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD 材質(弁体) CAC406 クラス 125 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC バルブ種類 チェッキバルブ
100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 100以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) CAC(青銅鋳物) クラス 100 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ 当日出荷
機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途 高圧工業・機器付属用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 Tハンドル クラス 600 材質(弁箱) C3771BE ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 Y形 分類 ストレーナ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) SUS304 クラス 150(10K) 網目(ストレーナ) スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD 材質(弁体) CAC406 クラス 10K 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC406 バルブ種類 チェッキバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) アルミニウム合金ADC12 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギア式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) DRアロイ 材質(ボンネット) C3771BD 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 バルブ種類 グローブバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C1100BD-H 材質(プラグ) C3604BD 材質(フタ) C3771BE 材質(弁体) C3771BE クラス 125 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC406 バルブ種類 チェッキバルブ
ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 5K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
用途 多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 蝶ハンドル クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ハンドル) SUS 430(65A、80AFCD400) クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 10K
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 当日出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ 当日出荷 から 20日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 185以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼/SCS13A 使用温度範囲(℃) 静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 最高使用圧力(MPa) -10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2 接続方式 Rc 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 16K バルブ種類 グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) ダクタイル鋳鉄/FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途 給水用 形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス銅合金CAC911 使用温度範囲(℃) 40以下 最高使用圧力(MPa) 40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質 (要部)ステンレスCR-13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~220 適合規格 JV4-2適合品 最高使用圧力(MPa) 1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 180以下 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ