安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (144) オフィスサプライ (34) ブランド: 秀和システムブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化高い耐久性、長期的な利用に対応健全性監視に対応SDカードアダプター付属Axisの5年保証
仕様 ●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm) microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 色 白 容量 1 TB 等級 スピードクラス10、UHSスピードクラスU3 動作温度(℃) -25 ~85 転送速度(Mbps) シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39 保管環境 -40℃~85℃
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
用途 本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。 色 ブラック 穴径(Φmm) 21 対応 ケーブル直径(mm):5~9.5 防塵防水性能 IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途 AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途 AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。 材質 取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック 色 取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B 高さ(mm) 取り付けスタンド(ベース含む):70 ベース径(Φmm) 取り付けスタンド:69 クランプ高さ(mm) 取り付けクランプ:30(最大)
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状 小型 レンズ 【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○ 解像度 【ビデオ】最大1920×1080 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP3X 焦点距離(mm) 2.8 動作温度(℃) -20~45 セキュリティ HTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ 使用場所 屋内 ネットワークタイプ Power over Ethernet:○ / PoE Class:2 レンズマウント レンズマウント:M12 カメラ仕様 Forensic Capture ビデオ仕様 【フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) システム対応 いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途 海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。 適合 直径100~410mmのポールに対応 長さ(mm) 1450 幅(mm) 14.3 厚さ(mm) 0.68
AXIS M4328-P アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼180°/360°ビュー立体射影レンズ付き12メガピクセルカスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート設置が簡単なデジタルロール高度な分析機能のサポート
用途 180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。 レンズ 【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm 動作温度 0 to 40 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 lux ビデオ仕様 【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS、1/2.3"
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様 【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他 【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10 形状 Rack 1U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】16 HDD 【空きHDDベイ】2 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】8TB ベイ数 【合計数】4 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】Not configured 最大出力電力 【PoE合計】260 ライセンス数 16 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様 デジタルI/O、PoweroverEthernet その他 【アクセスコントロールスタンダード】UL294 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) -40~55 リレー 1 アラーム 【入力/出力】2/5/3 入力電圧 DC 12-12 V PoE対応 4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ屋内での使用に適しています
出力(W) 40 電源 12 V 出力電圧 12V DC / 3.33A 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 入力電圧 100~240V AC / 1.5A
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様 デジタルI/O、PoweroverEthernet 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) -30~55 リレー 8 アラーム 【入力/出力】8 入力電圧 DC 8-28 V PoE対応 4
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途 このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。 仕様 PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043 その他 【アクセスコントロールスタンダード】UL294 出力 DC 24 V 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) 0~70 リレー 1 アラーム 【入力/出力】4/2 入力電圧 DC 12-12 V PoE対応 4
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途 スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。 セット内容 スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー 寸法(mm) Φ203×105(Φ8.0×4.1 in) 質量(kg) 4.1 電源 Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W 保管温湿度範囲 -40℃~65℃、5~95% RH (結露可) 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲 -40℃~55℃、10~100% RH (結露可) コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用) インジケータ ステータスLED、前面LED ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ 【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○ 解像度 【ビデオ】最大1920×1080 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm) 3.7 動作温度(℃) -20~45 セキュリティ HTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ ネットワークタイプ Power over Ethernet:○ / PoE Class:2 レンズマウント レンズマウント:M12 カメラ仕様 Forensic Capture ビデオ仕様 【フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS IP等級 IP3X ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) システム対応 いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス8本付き静音 - 業務を妨げない事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他 【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8 形状 8 HDD 【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1 定格出力電力(W) 【PoE合計】135 ストレージ 4TB チャンネルタイプ 【ビデオ】(検証済み)8 ライセンス数 【付属】8 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC