2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(16件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮のぼりポール2.4Mツルハタ(服部)3日以内出荷
2.4mのぼり用ポールスタンダードモデルサイズ:1.3m~2.4m直径:22mm横棒:850mm横棒はパイプの中に収納旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデルツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。色白段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)(6件のレビュー)3日以内出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(2件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
安全旗ツルハタ(服部)当日出荷から6日以内出荷
安全の象徴として用いられる十字のマークです。
3段伸縮のぼりポール4Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)3日以内出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
安全衛生旗ツルハタ(服部)当日出荷
工場や工事現場などでお使いください。
タンク式のぼりポールスタンド 角型ツルハタ(服部)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1セット(10台)ほか
欠品中
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。色黒適合ポール外径(Φmm)20~29仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)400×400×310本体質量(kg)1.1満水時質量(kg)17
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。
ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。
3mのぼり用ポール
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ナチュラル段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
3段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)3日以内出荷
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ブラック段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
海軍旗ツルハタ(服部)当日出荷から4日以内出荷
落成竣工式、進水式などの式典に。
祭市松はっぴ 大人用ツルハタ(服部)4日以内出荷
綿を使った、市松柄のはっぴです。
粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
袖は六分袖位ですので、普通の服のサイズより大きめがおすすめです。
混率(%)綿100生地天竺適合染色法反応染め仕様【衿文字】御祭札セット内容帯、祭豆絞り手ぬぐい
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
紅白幕 トロピカルツルハタ(服部)当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくい材質です。
用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。仕様縫い合わせ材質トロピカル高さ(cm)180
スチールフラッグポール金捻子 3本継ぎツルハタ(服部)5日以内出荷
旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)180材質タキロン鋼管仕様縦縞柄入り、黒色付属品廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
カラーハッピ 市松柄入りツルハタ(服部)3日以内出荷から4日以内出荷
綿を使った、市松柄のはっぴです。
お揃いで揃えることのできるのでイベントなどに最適です。
販促用のハッピとしてお使いいただけます。
仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法反応染め身幅(cm)68生地天竺身丈(cm)80
飲食のぼり ランチやってますツルハタ(服部)6日以内出荷
用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別飲食材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
9cm偏平球 国旗球ツルハタ(服部)6日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製方式ネジ式寸法(cm)9
消防冠頭 旗頭ツルハタ(服部)5日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製取付寸法(mm)Φ10.5
整備関連のぼり 車検承りますツルハタ(服部)(1件のレビュー)5日以内出荷
用途お店のアピールに寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様四辺ヒートカット印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし種別整備関連
整備関連のぼり 特選中古車ツルハタ(服部)5日以内出荷
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト