アスファルト補修セットBulls(ブルズ)当日出荷
加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
伸縮はしご スーパーラダーBulls(ブルズ)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
除草剤 粒剤タイプBulls(ブルズ)¥28,980税込¥31,878
1ケース(4袋×5kg)
5日以内出荷
農林水産省登録を取得した安全性の高い除草剤です。枯れ草や除草成分は微生物が分解し、風化して土に還るので片付け不要です。雑草の発生を長時間抑えたい時や、生育期に。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類や、土壌汚染対策法で定められる特定有害物質は一切含まれません。農林水産省登録 第20167号ウィードコロン(R)粒剤ブロマシル粒剤【成分】プロマシル(PRTR・1種)・・・3.0%〔5-プロモ-3-セコンダリ―ブチル-6-メチルウラシル]鉱物質微粉等・・・97.0%【性状】淡褐色細粒
使用面積(一年生雑草の場合)【5kg】約152~303坪使用の目安雑草生育期(草丈30cm以下)使用可能回数年2回以内適合雑草一年生雑草剤形粒剤効果【枯れ始め】1~2週間【持続】3~6ヶ月
エコブルズケイカルBulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~
1ケース(4枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。
不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
ブルズ インテリア建材リペアキットBulls(ブルズ)欠品中
現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
下地一発 スリムBulls(ブルズ)4日以内出荷から5日以内出荷
省施工商品!面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
防湿・気密シートBulls(ブルズ)4日以内出荷から6日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
クリアプラダンBulls(ブルズ)¥9,598~税込¥10,558~特価
1ケース(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.3色ナチュラル関連資料(2.88MB)
床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)6日以内出荷
素早い調湿効果防虫・防カビ効果優れた消臭能力天然素材で安心施工がとても簡単フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg関連資料(0.64MB) (0.52MB)
アスファルト追加セットBulls(ブルズ)6日以内出荷
用途駐車場、車道、歩道の穴補修倉庫、工場の段差解消マンホール、マス回りの段差解消フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
L型プラダンBulls(ブルズ)¥4,698~税込¥5,168~
1ケース(20本)
5日以内出荷
床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ関連資料(0.71MB) (0.52MB)
速攻!除草剤(クサキールZEROシャワー)Bulls(ブルズ)¥9,998税込¥10,998
1ケース(4本×5L)
6日以内出荷
ガンコな雑草に!最短1~2日で枯れ始めます!速攻性があり、ほとんどの雑草を枯らします。植栽地を除く樹木の周辺でも使え、有効成分は土壌中で速やかに分解されます。農林水産省登録 第23003号グルホシネートPナトリウム塩液剤【成分】グルホシネートPナトリウム塩〔ナトリウム=L-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート・・・0.15%水、界面活性剤等・・・99.85%【性状】淡青緑色澄明液体
使用面積(一年生雑草の場合)【5L】10~30坪使用の目安雑草育成期(30cm以下)使用可能回数年3回以内適合雑草一年生雑草剤形シャワー剤効果【枯れ始め】最短1~2日
ブルズ キッチンパネルBulls(ブルズ)5日以内出荷から9日以内出荷
Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
ぴったりフロアーアトラクアBulls(ブルズ)¥9,198~税込¥10,118~
1ケース(13枚)ほか
5日以内出荷
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
額縁部樹脂カバー 床下点検口Bulls(ブルズ)5日以内出荷
ホーム床点検口気密タイプ額縁樹脂カバー付タイプ額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用サイズ606×606
L40直貼り広幅フロアBulls(ブルズ)¥29,980税込¥32,978
1ケース(24枚)
5日以内出荷
長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5入数3.16(m2)
トラック専用昇降はしごBulls(ブルズ)6日以内出荷
作業員の安全性を見直そう。手摺り棒つきだからさらに安全に昇降でき作業の効率性がアップします。手順は簡単!!手摺棒を引き上げ、梯子を伸ばし、 引掛けるの3動作で設置終了です。収納時は、縮めてコンパクトにトラック車内に収納できます。任意の高さで、ご利用できます。
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×350×105
グランドカバーシリーズBulls(ブルズ)5日以内出荷
【日本庭園】
和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。
雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
ロフトはしご 伸縮 手摺なしBulls(ブルズ)5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)315奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺無
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 支柱パイプ部分:シルバー、踏ざん部分:オフホワイトBulls(ブルズ)5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー・オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有
ロフトはしご 固定Bulls(ブルズ)5日以内出荷
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×2セット寸法B(mm)50~120収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納:68~75
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
KOTON(コトン) インテリア吸音材Bulls(ブルズ)5日以内出荷
置くだけで音響調整が可能な吸音材
用途部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311関連資料(0.67MB)
じゃあな!シロアリくんBulls(ブルズ)5日以内出荷
「じゃあな!シロアリくん」はシロアリ駆除剤です。
用途今までにない革命的なリフォーム用防蟻アイテム。ステーションに2種類(餌木とベイト剤)の木の棒を入れ、家の外周に穴を掘り埋めるだけの簡単施工!半径50mのシロアリを全滅させます。内容ステーション1個・餌木1本・ベイト4本/セット有効成分クロルフルアスロン関連資料施工説明書(0.67MB)
透湿防水シートⅢBulls(ブルズ)¥549,800税込¥604,780
1ケース(100枚)
4日以内出荷
住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2長さ(m)50適合規格JIS A 6111:2016幅(m)1関連資料チラシ(0.66MB)
サニタリー消臭パネルBulls(ブルズ)¥26,980~税込¥29,678~
1ケース(2枚)
5日以内出荷
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)2455幅(mm)935質量(kg/枚)11.6
ブルズターフ 部材Bulls(ブルズ)5日以内出荷
用途1本(1.2kg用) 1本/梱包 ターフ本体1本に対して接着剤約2~3本(現場によって異なります)仕様ブルズターフ用接着剤内容1.2kg関連資料施工説明(0.49MB)