プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)欠品中
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
非接触式体温計プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
プロシェア注射針回収ボックスプロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
ベスケア 伸縮包帯プロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)当日出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約3包帯種類伸縮包帯
タオルウォーマー 20L おしぼり約70本プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01
活性炭フェイスマスク 個包装 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)欠品中
衛生的な個包装です。
微粒子ろ過効率(PFE)99%寸法(mm)175×95材質本体/PP不織布(4層)、ノーズクリップ/PE細菌ろ過効率(BFE)99.0%(3μm)形状プリーツ色ホワイト(炭フィルター部:ブラック)入数(枚)50構造4層包装形態個包装対象花粉・ウイルス・風邪アズワン品番7-7520-01ひもタイプ耳掛け
プロシェア超音波ゼリー 補充用超音波ゼリープロシェア(ナビス/アズワン)(9件のレビュー)当日出荷
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワンのペーパータオルプロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1箱(5ケース×6000枚)
当日出荷
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
弾性ストッキング ベーシック ハイソックスプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェアやわらか保冷枕プロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)当日出荷
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックスプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067医薬品医療機器等法一般医療機器
ベスケア ホスピタル綿棒プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,398~税込¥1,538~
1箱(50袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。
タイプ片綿球滅菌EOG滅菌済(個包装)医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
ナビガードマスク 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
寸法(mm)175×95材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PUウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)色ホワイトアズワン品番7-9170-01
プロシェアうがい受けプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88オートクレーブの可否可(121℃)
弾性ストッキング コットン ハイソックスプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・綿・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000010圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器
弾性ストッキング ベーシック ストッキングプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)医薬品医療機器等法一般医療機器
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセットプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
卓上ブラックライトプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。
仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯電源AC100V 50/60Hz最高高さ(mm)525電源コード(m)1.3(2P)最大幅(mm)345ベース寸法(mm)165×200紫外線波長(nm)365アズワン品番7-8001-01
ポイズンエクストラクタープロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)アズワン品番7-7666-01
プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205]プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)仕様混濁マーク有材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工タイプコップ目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
プロシェアロールシーツプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
材質パルプ(クレープ紙)100%幅(mm)370長さ(m)36
ウォータートルソー おむつ交換トレーニング用 AWTシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500材質PVC(塩化ビニル樹脂)付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
プロシェア口腔ケアスポンジ(プラ軸)プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
口腔内を傷付けずに、効率よく汚れをしっかり取り除くことが出来ます。歯の表面、歯垢の汚れの他、舌の汚れ取りなど、多目的にご使用いただけます。適度なしなりのあるプラスチック軸ですので、汚れの除去と同時にマッサージ効果も期待できます。個包装ですので、衛生的です。
材質スポンジ/ウレタン、軸/PP(ポリプロピレン)サイズ約Φ15×150mm
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂全長(mm)161アズワン品番7-7581-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレスコッププロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
安定性に優れた形状です。
ナビス打診器 NVシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)欠品中
一般的な仕様のスタンダートタイプです。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/亜鉛合金全長(mm)190質量(g)約45タイプテイラータイプアズワン品番7-9455-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポバスマット 150枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
患者ごとに使うので衛生的です。表面は吸水で裏面には滑り止め加工をしています。ミシン目を入れており容易に切り取り可能です。足をのせる面をプリントしており裏表が分かりやすいです。交差感染リスク対策に!
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)シートサイズ(mm)500×350アズワン品番7-7976-01
マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
手袋やマスク、エプロン(袖なし)などの化粧箱を収納するホルダーです。マグネットで、スチールなど磁性体のキャビネットやワゴン等の平面部に取り付けることができます。縦入れにも横入れにも対応します。
材質スチール(PEコーティング)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130
爪きりプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
鋭い切れ味!使いやすい形状で、操作性に優れています。
材質刃部・ヤスリ/ステンレス、その他/亜鉛合金全長(mm)約85アズワン品番7-7733-01
ベスケア 自着性伸縮包帯プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,590~税込¥1,749~
1箱(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
包帯の生地同士がくっつくので、固定のためのテープ等の留め具は不要です。ディスポのターニケットや止血バンドとしてもお使いいただけます。ラテックスフリーで安心
材質生地/PP(ポリプロピレン)長さ(m)4.5(伸長時)粘着剤合成ゴム