オフィスサプライ (364) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 当日出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 95~300 規格 TFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×65×175 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mmファン 出力密度(W/L) 310 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ TFX
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール ・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様 ●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg 材質 アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg) 実質量:2.58 色 黒 角度(°) スウィベル:±90 型番 SST-ARM13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×520×561 適合サイズ 対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm) 最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°) ±90 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) ±90(ピボット)
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 全て日本製のコンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応・ホットスワップ機能を完全サポート・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度・省エネのためのスリープモード対応・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様 ●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD その他 本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。 材質 プラスチック、SECC 寸法(mm) 158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行) 質量(g) 2,200 ± 20 電源 ・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm 使用環境 動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RH チップセット ・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中 冷却システム 120mmデュアルボールベアリングファン × 1
SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザー SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質 スチール 寸法(mm) ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き) 質量(kg) 1.56 最大積載荷重(kg) 20 (44 ポンド) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様 CPU TDP:450W 適合 Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg) 1.15 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×120 ノイズレベル ファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:8.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~3000 MTTF(時間) ファン:70000 時間
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他 製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質 ステンレススチール 寸法(mm) 応用:- 120ファン- 120x120 マウント 色 ブラック 質量(g) 17.9 備考 ※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法 120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 色 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 工具不要設計・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応・ 430mm幅ケースに対応
仕様 最大対応質量:45kg 材質 亜鉛メッキ処理SPCC 質量(kg) 実質量:2.43 備考 SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。 型番 SST-RMS03-26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 731×44×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
仕様 フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MIC その他 対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08 型番 G11313530-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×30×13 インターフェース Type-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性あり コネクタ USB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audio ケーブル長(mm) USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他 Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0) 出力(W) ●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0) 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:300 動作温度 0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0) 保護機能 過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0) 効率 82%~85%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronz コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧 90 - 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0) 出力密度(W/L) 378 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 13日以内出荷
24時間無休、40℃で連続出力を提供 低動作音120mmファン 全ブラックフラットケーブル 奥行140mm現環境に最適なEPSx2に対応
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.49 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:550 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronze コネクタ仕様 V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 305 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 90~350 規格 Flex ATX 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 0.96 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×40.5×150 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)20 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 707 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ FlexATX
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格 SFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.1(V3.0)1(V2.0) 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様 ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4 材質 ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) ファン/800 ~ 3000 定格電圧(V) ファン/12、ポンプ/12 ベアリング ファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン/0.35、ポンプ/0.38A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87 ポンプ モーター速度/3200 ±10% RPM コネクタ ファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン/39.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 460 流量 ファン/95.1 CFM
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。
材質 スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー 寸法(mm) CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140 質量(kg) 3.62 色 黒 備考 3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。 寸法 26.72リットル 電源 標準PS2(ATX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 181×360×410 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1 対応マザーボード Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7) 拡張スロット数 4 対応ラジエター 【背面】120mm 冷却システム 【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属) ドライブベイ 【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応・SFX-L 電源に対応・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載・360mm ラジエーター対応・最大 110mm の空冷クーラーに対応・USB Type-C ポートを 1 基搭載
仕様 ケースフォームファクター/3U その他 シャーシ侵入検知用サイドスイッチ 材質 スチール 寸法(mm) CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし) 電源 SFX/SFX-L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 438×132×391 寸法(長さL×幅W)(mm) 拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115 LED LEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2 対応マザーボード SSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応ラジエター 前面:120mm / 240mm / 360mm 冷却システム 【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2 ドライブベイ 内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応・デュアルボールベアリングで長寿命を実現・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属
仕様 ●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12V その他 ・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属 材質 PPE ファンブレード、PBT フレーム 寸法(mm) 80 (W) x 38 (H) x 80 (D) 色 黒 定格電力(W) 6.72 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 0.28 (安全規格準拠0.5 型番 メーカー:SST-FHS80X-24V 最大静圧(mmH2 O) 39.5 回転数 0 ~ 8700 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 55 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 70.3 CFM
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 2.7 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :1000 型番 SST-TR1000R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBA 効率 全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他 Compatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.38 色 ブラック (非鉛成分塗装) 出力(W) +12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 TFX 最大出力(W) DC:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×175×65 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護 騒音レベル(dB(A)) 18(最小) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 動作温度範囲(℃) 0~50 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音80mm HYBファン 出力密度(W/L) 517 MTBF平均故障間隔 100000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone ラックマウントおよびワークステーションケース 用の4つのキャスター一式 SST-RAC-SRW-001 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・高い信頼性と操作性・堅牢構造・SilverStoneラックマウントおよびワークステーションケースに対応
仕様 ●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。 材質 スチール、プラスチック、TPE 寸法(mm) 取り付けプレート:39 x 33 質量(g) 62.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×67×37.5 型番 SST-RAC-SRW-001 ホイール直径(Φmm) 25 回転半径(mm) 47.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール幅(mm) 13
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・4レーン、高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 色 ブラック 型番 SST-CPS04 コネクタ SFF-8643 36ピン x 2 ケーブル長(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 延長ケーブル CP15 ロープロファイル・フロントI/O電源スイッチ延長ケーブル SST-CP15 SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様 ●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15 その他 ※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。 寸法(mm) 70 (W), x 14 (H), x 11 (D) ケーブル長(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック) 質量(g) 922 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×128×118 適合ソケット AMD Socket SP5 ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます7枚羽の高性能120mm PWM制御ファンスプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様 ●メーカー型番:SST-ARV120B 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 615 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×153×78 適合ソケット Intel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン 寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー 厚さ(mm) サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75 質量(g) ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110 型番 SST-ECM24-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130 インターフェース SSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 コネクタ 4-1 Pin 5V ARGB 熱伝導率(W/mk) サーマルパッド:1.5 動作温度(℃) サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W SILVER STONE(シルバーストーン) 11日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:120mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g) 13.6 型番 SST-FF123W (ホワイト - 1 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×1.5×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小・低消費電力・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 157 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0-2000 定格電力(W) 2.52 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2 O) 0~2.52 コネクタ 4pin PWM ノイズレベル 0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~74CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・高効率排気対応ファン・流体軸受で長寿命および低動作音を実現・HTPCおよびSFFケースに最適
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 70 電圧(V) 始動:6.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000 定格電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-FN80B 最大静圧(mmH2 O) 1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×25 コネクタ 3ピンファンコネクタ ノイズレベル 22.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 27.81CFM
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:490 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:400 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×64×118 適合ソケット 応用:AMD Socket SP5 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:180.3 (with fan & clip) 電圧(V) ファン始動:9 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT07-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×23×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:21.9 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:15.6~28.1CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.8~2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考 PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 型番 SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット 応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタ ポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2800
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 白 型番 SST-PP07E-PCI8W-V2 コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応