オフィスサプライ (73) ブランド: 秀和システムブランド: ラディウスすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
iPhone用 Lightningイヤホン ラディウス 6日以内出荷
クリアな低音と確かな楽曲の再現性カナル型Lightningイヤホン豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様 ●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz 付属品 イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 プラグ Lightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz) 20~24000 ケーブル長(cm) 約120(Y型)タイプ ドライバー径(Φmm) 10 システム対応 iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP ラディウス 6日以内出荷
手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンドポータブルワイヤレススピーカー連続再生最大20時間IPX5の防滴仕様2台繋げてステレオでも楽しめるワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載ムードに合わせたイルミネーション
付属品 USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 4Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.2 周波数帯域(MHz) FM:76~108 充電時間 約3時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 外部入力 ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下) 連続再生時間 最大20時間 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX5 対応ファイル MP3, WAV microSD使用時 通信距離(m) 見通し距離 約10 スピーカーサイズ(mm) Φ66 対応microSDカード microSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB 対応コーデック SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP
フルワイヤレスイヤホン ブルー HP-P100BTB [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] ラディウス 6日以内出荷
ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン
音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載
HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。
本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。
さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2
※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。
※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。
ゲームプレイに最適なチューニング
HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。
ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。
耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続
HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。
超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載
ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。
HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。
抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。
さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。
また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。
場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。
IPX5の防滴仕様
急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。
※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形)
※完全防水ではありません。水没させないでください。
持ち運びに適した充電ケース
充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。
筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。
その他機能
マイク搭載でハンズフリー通話可能
マルチペアリング対応(最大4台)
SCMS-T対応
iPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス 当日出荷
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様 システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品 イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式 ダイナミック型 色 ブラック プラグ Lightningコネクタ サンプリング レート:48000Hz ビット 24bit 再生周波数帯域(Hz) 20~24000 音圧レベル(dB) 出力:98±3dB ケーブル長(cm) 約120(Y型)タイプ
完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス 6日以内出荷
完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホンながら聴き構造骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション独自構造フローティングフィットシステム音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリークマルチポイント機能AIコールノイズリダクション急速充電IPX4
仕様 ●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB 付属品 イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 8Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.3 再生周波数帯域(Hz) 15~20000 連続再生時間 最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値) 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX4 ドライバーユニット(Φmm) 14 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 対応コーデック AAC, SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス 6日以内出荷
ノイズキャンセリング対応最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンファッショナブルなリニューアルカラーアクティブノイズキャンセリングモードアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様 ●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間 付属品 イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) イヤホン 約4×2、充電ケース 約28 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 16Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.1 充電時間 イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 (実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX5 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm) 6 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC, SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
イヤホン インナーイヤー型 ラディウス 6日以内出荷
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン耳を完全にふさがないインナーイヤー型豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様 ●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品 取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約14(ケーブル含む) インピーダンス 32Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 コネクタ USB Type-Cプラグ ケーブル長(cm) 約120(Y 型) ドライバー径(Φmm) 14.15 システム対応 USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-C ドングル レッド RK-BT100CR ラディウス 6日以内出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
イヤホンマグネット ピンク HP-CMC01P ラディウス 6日以内出荷
音楽を聴かない時、首かけに便利なイヤホンマグネット「イヤホンマグネット」は、Bluetoothイヤホンのケーブル左右にそれぞれ取り付けることで、磁力によりケーブルをループ状に固定することができるアクセサリです。これまで、イヤホンを耳からはずしている間、体を動かすたびに感じていたズレや落下によるわずらわしさを解消します。L Rインジケート吸着面には左右を表す「L」「R」の表示が施されており、イヤホンを装着する際の左右の判別に役立ちます。豊富なカラーバリエーション9色のカラーの中からお選びいただけます。イヤホンの色に合わせることも、お好みの色をアクセントにすることもできます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス 6日以内出荷
猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン猫好きにおすすめ世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付音声アナウンスは猫の声
仕様 ●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間 付属品 イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 質量(g) イヤホン 約3×2、充電ケース 約30 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 16Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間 イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値) 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX4 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm) 6.1 対応コーデック Bluetooth:AAC, SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス 6日以内出荷
生きた音と、かたちLDAC対応完全ワイヤレスイヤホン「Synchro Motion Driver」を搭載「LDAC」対応クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応外音取り込み機能IPX5の防滴仕様ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様 ●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB 付属品 ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 ) 型式 デュアルダイナミックドライバー 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 インピーダンス 10Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.2 充電時間 イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz) 5~40000 連続再生時間 AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX5 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm) 8.8 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス 6日以内出荷
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンコーディネートに合わせて選べるカラーアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様 ●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間 付属品 イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) イヤホン 約4×2、充電ケース 約28 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 16Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.0 充電時間 イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 (実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX5 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm) 6 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC, SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C ラディウス 6日以内出荷
DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMPMFi 認証取得最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応ESS Technology 社製「ES9270C」搭載アルミニウム筐体iPhone 15シリーズでの動作確認済み
仕様 ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz 付属品 取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 100(全長) 色 ブラック 質量(g) 7 電源 バスパワー駆動 対応機種 USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス 周波数特性 10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz) 最大出力 0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16-600 S/N比 130dB(@16Ω負荷、A-weight) コネクタ 入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) ラディウス 6日以内出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデルグラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバーアコースティックダンピングオプティマイザーレゾナントティンバースカルプター構造単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)ディープマウントイヤーピース
仕様 ●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW 付属品 ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約15(ケーブル含む) プラグ(mm) Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス 16Ω±20% 再生周波数帯域(Hz) 5~50000 ケーブル長(cm) 約120(Y型) ドライバー径(Φmm) 13
イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス 6日以内出荷
Appleデバイスとの互換性が高いステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-CイヤホンAppleデバイスとの互換性が高いUSB-CコネクタFLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応ディープマウントイヤーピースZONEハンズフリー通話が可能な多機能リモコンステンレススチール筐体波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様 ●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz 付属品 ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約21(ケーブル含む) インピーダンス 17Ω 再生周波数帯域(Hz) 10~40000 コネクタ USB-Cコネクタ ケーブル長(cm) 約120(Y型) ドライバー径(Φmm) 7.5
イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス 6日以内出荷
Appleデバイスとの互換性が高い高剛性アルミニウム筐体のUSB-CイヤホンAppleデバイスとの互換性が高いUSB-CコネクタFLW(Floating Lead Wire)構造ドライバーディープマウントイヤーピースハンズフリー通話が可能な多機能リモコン高剛性アルミニウム筐体波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様 ●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品 ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約16(ケーブル含む) インピーダンス 17Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 コネクタ USB-Cコネクタ ケーブル長(cm) 約120(Y型) ドライバー径(Φmm) 7.5
イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) ラディウス 6日以内出荷
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンドステンレススチール筐体ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファーNOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)ディープマウントイヤーピース
仕様 ●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW 付属品 ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書) 材質 筐体:ステンレススチール 型式 ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) 色 シルバー インピーダンス 22Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~40000 ドライバー径(Φmm) 10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
イヤホン カナル型 ラディウス 6日以内出荷
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン迫力とキレのある重低音High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバーMMCXリケーブル対応ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様 ●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW 付属品 ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 型式 ダイナミック型 色 レッド 質量(g) 約17(ケーブル含む) プラグ(mm) Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス 17Ω±15% 再生周波数帯域(Hz) 5~40000 ケーブル長(cm) 約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材 ドライバー径(Φmm) 13
イヤホン カナル型 ラディウス 6日以内出荷
心地よい低音再生と安定した装着感を実現カナル型USB-CイヤホンiPhone 15シリーズ動作確認済み高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Portディープマウントイヤーピースサウンドを体現するアルミニウム筐体ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様 ●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品 ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約13(ケーブル含む) インピーダンス 16Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 コネクタ USB-Cコネクタ ケーブル長(cm) 約120(Y型) ドライバー径(Φmm) 8 システム対応 USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン カナル型 ラディウス 6日以内出荷
クリアな低音と確かな楽曲の再現性カナル型USB Type-Cイヤホン豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様 ●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品 イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1 型式 ダイナミック型 質量(g) 約14(ケーブル含む) インピーダンス 16Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~24000 コネクタ USB Type-Cプラグ ケーブル長(cm) 約120(Y 型) ドライバー径(Φmm) 10 システム対応 USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン インナーイヤー型 ラディウス 6日以内出荷
バランスに優れた音質と快適な装着感を実現インナーイヤー型USB-CイヤホンiPhone 15シリーズ動作確認済み高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型サウンドを体現するアルミニウム筐体ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様 ●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品 イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約14(ケーブル含む) インピーダンス 32Ω 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 コネクタ USB-Cコネクタ ケーブル長(cm) 約120(Y型) ドライバー径(Φmm) 14.15 システム対応 USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン インナーイヤー型 ラディウス 6日以内出荷
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音インナーイヤー型Lightningイヤホン耳を完全にふさがないインナーイヤー型豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様 ●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz 付属品 取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 インピーダンス 32Ω プラグ Lightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 ケーブル長(cm) 約120(Y型) 周波数帯域(Hz) 伝送:20~24000 ドライバー径(Φmm) 14.15
「ながら聴き」ワイヤレスイヤホン ラディウス 6日以内出荷
アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン独自構造フローティングフィットシステムながら聴き構造カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー軽量・コンパクト収納マルチポイントコールノイズリダクションIPX4の防滴仕様
仕様 出力音圧レベル:116±3dB 付属品 イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約20 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 16Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間 約1.5時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 最大11時間(実測値) 保護方式 コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級 IPX4 通信距離(m) 見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm) 14.8 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC, SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
フルワイヤレスイヤホン ホワイト HP-P100BTW [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] ラディウス 6日以内出荷
ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン
音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載
HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。
本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。
さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2
※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。
※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。
ゲームプレイに最適なチューニング
HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。
ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。
耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続
HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。
超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載
ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。
HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。
抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。
さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。
また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。
場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。
IPX5の防滴仕様
急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。
※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形)
※完全防水ではありません。水没させないでください。
持ち運びに適した充電ケース
充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。
筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。
その他機能
マイク搭載でハンズフリー通話可能
マルチペアリング対応(最大4台)
SCMS-T対応
フルワイヤレスイヤホン ブラック HP-P100BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] ラディウス 6日以内出荷
ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン
音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載
HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。
本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。
さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2
※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。
※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。
ゲームプレイに最適なチューニング
HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。
ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。
耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続
HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。
超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載
ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。
HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。
抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。
さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。
また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。
場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。
IPX5の防滴仕様
急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。
※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形)
※完全防水ではありません。水没させないでください。
持ち運びに適した充電ケース
充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。
筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。
その他機能
マイク搭載でハンズフリー通話可能
マルチペアリング対応(最大4台)
SCMS-T対応