オフィスサプライ (15) 切削工具・研磨材 (32) 測定・測量用品 (9) 作業工具/電動・空圧工具 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ヒルティ(HILTI)すべて解除
ブルポイント ヒルティ(HILTI) (1件のレビュー) 当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ
全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供
高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現
母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現
独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途 軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI) (4件のレビュー) 当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm) 17 種別 ポリゴンチゼル 軸の形状 六角軸
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI) 4日以内出荷 から 13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 当日出荷 から 5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
チゼル ヒルティ(HILTI) 当日出荷
種別 ポリゴンチゼル 幅(mm) 26 タイプ Ultimate 軸の形状 TE-Y(SDS マックス)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
チゼル TE-SPX FM ヒルティ(HILTI) 5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途 チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業
チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業 全長(mm) 500 軸の形状 TE-S 種別 ポリゴンチゼル
【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI) (3件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様 【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度 セット内容 本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲 0~100kN 電源電圧 9v 乾電池(006P) 測定誤差 ±0.3kN (±30kgf) 電池寿命 実働 50時間 ナット二面幅(mm) 36 使用温度 (適正)-5℃~+60℃
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI) (1件のレビュー) 当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI) (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch ヒルティ(HILTI) 当日出荷
充電が早いパワフルな350ワット充電器。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
仕様 コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容 バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1 質量(kg) 1.1 出力(W) 350 電源コード(m) 2
【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI) 翌日出荷 から 3日以内出荷
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能!
鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様 【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による) セット内容 本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1) 寸法(mm) 195×90×75 質量(g) 650 (電池を含む) 電源 単3アルカリ乾電池4本 連続使用時間 5時間 動作温度範囲(℃) -10~50℃
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI) 当日出荷 から 5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途 チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業 全長(mm) 360 種別 ポリゴンチゼル 軸の形状 TE-S
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI) (2件のレビュー) 4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch ヒルティ(HILTI) (2件のレビュー) 当日出荷
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様 コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容 バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1 質量(kg) 0.6 出力(W) 90 電源コード(m) 2
【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI) 翌日出荷 から 3日以内出荷
壁や床裏の位置決めが簡単に!
トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様 【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分 セット内容 本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース 寸法(mm) PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33 測定範囲 (標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ) 質量(g) PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む) 電池 9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け 有効長(mm) 150 仕様 回転のみ セット内容 コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク 軸の形状 SDSプラス C
【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI) 4日以内出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査電磁波レーダによる埋設物探査システム探査データは2D及び3Dで表示特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途 コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握 セット内容 スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース 耐候性 IP 54、バッテリーパック IP 56 サービス分類 レンタル
【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI) 翌日出荷 から 5日以内出荷
耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
セット内容 本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 2.5※バッテリー含む 等級 【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×200×230 精度 ±0.75mm/10m 保護等級 IP 66 (IEC 529) 連続使用時間(時間) 25 バッテリー リチウムイオン 使用範囲(m) 【受光器使用時】500、【最大直径】150 自動整準範囲 ±5° 適正温度(℃) -20~50 サービス分類 レンタル
【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI) 翌日出荷 から 5日以内出荷
比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
セット内容 本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 200×200×230 等級 【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040) 精度 ±1mm/10m 保護等級 【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529) 連続使用時間(時間) 16 バッテリー リチウムイオン B 12/2.6 使用範囲(m) 【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60 自動整準範囲 ±5° 適正温度(℃) -10~50 サービス分類 レンタル
【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI) 翌日出荷 から 5日以内出荷
スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。
パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
仕様 【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入り セット内容 スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール) 厚さ(mm) 【測定可能かぶり厚】最大180 寸法(mm) 256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター 質量(kg) 1.4/スキャナー、1.4/モニター 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 バッテリー 測定方法 電磁誘導法 保護等級 IP54 連続使用時間(時間) 約8 メモリー容量 【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合) 動作環境 Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1 サービス分類 レンタル