カートリッジリチューム出光NTG(5件のレビュー)当日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120色黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
ベアリンググリス出光NTG(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
ニグルーブ出光NTG(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
カプラーMOグリス出光NTG¥3,798~税込¥4,178~
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。色黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
ラスファイタースプレー出光NTG(7件のレビュー)当日出荷
防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。
合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。
殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。
水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。
ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。
自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。色淡黄色~茶褐色タイプ無臭使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温使用ガス高圧ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.142L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
カートリッジシャーシ出光NTG取扱停止中
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプカルシウム石けんグリース外観褐色バター状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーシグリス出光NTG¥2,998~税込¥3,298~
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120混和ちょう度332滴点(℃)201増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8銅板腐食合格特性付着性、耐水性危険物の類別非危険物
カートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120色黒増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カートリッジシャーシグリス出光NTG当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。色褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
ラスファイター出光NTG¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ニグタイトLMS出光NTG5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグルーブMP-DX出光NTG(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物
ニグルーブRM出光NTG¥13,980税込¥15,378
1箱(100g×12本)
当日出荷
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。
使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃)
剪断安定性に優れている。
耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合)
低温領域での軸受潤滑
化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑
その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
サンルーブオートSグリス出光NTG翌々日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など仕様鋼板腐食:合格付属品接続アダプター使用温度範囲(℃)-20~+120容量(g)300滴点(℃)190混和ちょう度387(25℃)危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シャーシグリス出光NTG(2件のレビュー)当日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。色褐色使用温度範囲(℃)-10~60増ちょう剤カルシウム基油鉱油
ニグリザーバー出光NTG¥17,980税込¥19,778
1箱(500mL×15本)
4日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリースちょう度(25℃、混和) 415使用目的グリース、集中給脂滴点(℃)176外観褐色バター状離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃、22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類銅板腐食(A法、室温、24hr)合格酸化安定度(kPa)(70℃、100hr)15.0
ニグエース出光NTG4日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)混和安定度320(10万回)
ニグタイトLE出光NTG(1件のレビュー)5日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物
ニグルーブ出光NTG6日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性危険物の類別非危険物
サンカット EFA-20N出光NTG5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ニグリザーバーグリス出光NTG当日出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15色褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
ニグタイトLA出光NTG6日以内出荷から22日以内出荷
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力使用目的潤滑外観淡褐色バター状危険物の類別非危険物
サンライト MC-5出光NTG5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。
鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。
液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH9.4引火点(℃)なし外観(希釈液)青色透明動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)32.0(25℃)
サンカット SA-100P出光NTG5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)113危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)36.7(25℃)
サンカット SM80出光NTG5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.0(25℃)
ニグタイトモリブデングリス出光NTG¥32,980~税込¥36,278~
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa色黒色バター状ちょう度No.2滴点(℃)189混和ちょう度(25℃)285離油度(%)(100℃24h)mass:1.1蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48危険物の類別非危険物混和安定度(10万回)305
エースコート出光NTG11日以内出荷
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級容量(L)20外観黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)19.8屋内放置3ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
キングスターEP出光NTG(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
ポリマー入りなので付着性に優れます。
酸化安定性・機械安定性が優れています。
極圧性が優れています。
長寿命です。
防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。
一般作業機械の軸受潤滑。
各種ギヤー・モーターの潤滑。
衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重使用目的潤滑外観黄色バター状危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
ニグタイトM出光NTG5日以内出荷
二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受滴点189℃外観黒色バター状危険物の類別非危険物
サンカット EF-10出光NTG5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-5N出光NTG5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-25N出光NTG10日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-5N出光NTG11日以内出荷
低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。
不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。容量(L)20規格JIS N1種1号引火点(℃)146危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)5.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
カートリッジリチウム出光NTG(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,778
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性外観黄色バター状危険物の類別非危険物