エアーベッド ロール&リラックス東京ローソク製造当日出荷
電源不要で簡単に完成します。
防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。
付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質PVCタイプエアーベッド ロール&リラックス気室数1気室本体寸法(cm)188×99
ROOM DECO SET ルームデコセット ピンクカラー東京ローソク製造6日以内出荷
セット内容ハニカムボール30cm 2個、ハニカムボール20cm 2個、ハニカムボール15cm 2個、ペーパーファン25cm 2個、ペーパーバナー スター200cm 1個、ペーパーバナー フラッグ200cm 1個、ゴム風船8個材質紙、ゴム色ピンクカラー
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
浮輪 60cm パステルマリン東京ローソク製造7日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様空気注入後の内周:85~90cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)60適合年齢(歳)3以上
浮輪 50cm マリンストーリー東京ローソク製造7日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様空気注入後の内周:70~75cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)50適合年齢(歳)3以上
ROOM DECO SET ルームデコセット ブルーカラー東京ローソク製造6日以内出荷
セット内容ハニカムボール30cm 2個、ハニカムボール20cm 2個、ハニカムボール15cm 2個、ペーパーファン25cm 2個、ペーパーバナー スター200cm 1個、ペーパーバナー フラッグ200cm 1個、ゴム風船8個材質紙、ゴム色ブルーカラー
輪投げであそぼう!東京ローソク製造6日以内出荷
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
プラ鈴入り
本体寸法(cm)サイコロ18×18、ポール24×28、輪22材質PVC
電動 ポンプ A/C型スピードポンプBK東京ローソク製造5日以内出荷
充電(家庭用AC100V)をして持ち運んで使えます。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂タイプスピードA/C型電源AC100V本体寸法(cm)13×12×10
防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)東京ローソク製造6日以内出荷
専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。
用途LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用材質ABS 銅線質量(g)160サイズ(mm)個装:85×175×55本体寸法(cm)全長520
ソーラーLED50球 ブルー・ホワイト/ブラックコード東京ローソク製造取扱い終了
防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)500サイズ(mm)個装:60×160×110本体寸法(cm)全長590(電球部分490
ペッパー30球 G/クリアー/東京ローソク製造6日以内出荷
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。材質PVC 銅線 ガラス質量(g)200サイズ(mm)個装:75×220×50本体寸法(cm)300
EVAスノーマンL (ブルー)東京ローソク製造6日以内出荷
光るスノーマンのインテリア
用途単三電池3本使用材質EVA PP LED質量(g)250サイズ(mm)個装:260×160×120本体寸法(cm)高さ26
浮輪 120cm マリンクラブ東京ローソク製造6日以内出荷
ボート・波のり安全基準に合格
仕様空気注入後の内周:140~150cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)120適合年齢(歳)15以上
浮輪 50cm サメのなかま東京ローソク製造6日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様空気注入後の内周:66~69cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)50適合年齢(歳)3以上
浮輪 70cm アロハブルー東京ローソク製造5日以内出荷
玩具安全基準合格
仕様空気注入後の内周:95~100cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)70適合年齢(歳)6以上
浮輪 50cm ウェルカムマリン東京ローソク製造7日以内出荷
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様空気注入後の内周:70~75cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)50適合年齢(歳)3以上
ポンプ A/C型スピード BK東京ローソク製造5日以内出荷
空気注入排出両方対応、A/C100V専用、3タイプのノズル付き
本体寸法(cm)10.5×10.5×8.5材質ABS、銅線、PE、PVC、ケイ素鋼