LEDウインカーバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
スマホホルダーAXS(アークス)当日出荷
大型スマホ対応車載ホルダー
ロングアームで手元で操作
LEDウインカーバルブAXS(アークス)当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用色アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
衝撃光 バックランプAXS(アークス)当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LEDヘッドランプバルブAXS(アークス)当日出荷
ヘッドライトをLED化
Hi/LOセット
色ホワイトタイプH4定格電圧(V)DC12口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
LEDヘッドバルブAXS(アークス)当日出荷から7日以内出荷
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
LEDルームバルブAXS(アークス)6日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
LED7カラーマップライトAXS(アークス)5日以内出荷
USBに差し込むだけ。7色のカラーが車内を彩ります。フレキシブルアーム採用。アンビエントライトとしても最適。
用途車内小物幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)25
衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セットAXS(アークス)6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD27灯明るさ(Lm)810
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セットAXS(アークス)6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD8灯明るさ(Lm)700
LEDフォグバルブAXS(アークス)7日以内出荷
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
LEDバックバルブAXS(アークス)7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
LEDライセンスバルブAXS(アークス)7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
衝撃光LEDポジションバルブ17灯AXS(アークス)5日以内出荷
明るさ白さ抜群。高輝度SMDチップLED搭載。耐久性抜群。アルミ製ヒートシンク採用。リフレクター反射効率UP。面発光タイプ。バッテリーに優しい省電力タイプ。
用途車のライト形状T10×31幅(mm)76高さ(mm)120奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)1100
流れるRGBケーブルA-C+チャージA+AAXS(アークス)5日以内出荷
レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
用途車のスマホ充電幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)27電流(A)3入力電圧(V)DC12/24
ストロングマグネットホルダーAXS(アークス)5日以内出荷
ネオジウム強力マグネット6個使用。振動に強い。両面テープ貼付け。
用途車のスマホホルダー幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)38
スケルトン2連ダイレクトソケット+2USB(PD+QC)AXS(アークス)5日以内出荷
DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
用途車のスマホ充電幅(mm)115高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24
LEDルームSMD6灯AXS(アークス)5日以内出荷
LEDワイド発光。SMD6灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。
用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)90
LEDルームSMD4灯AXS(アークス)5日以内出荷
LEDワイド発光。SMD4灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。
用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000
DCソケット+タイプCX2+USBAAXS(アークス)5日以内出荷
DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。
用途車のスマホ充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24
SNOOPYアメリカンレトロAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
付属品ゴーグル付適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPY&チャーリーブラウンAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYBAMBAMAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYカーニバルAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYハイウェイライダーAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYチェッカーフラッグAXS(アークス)7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)58~60 MLサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応