カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(76)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 協同油脂
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(62)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(38)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂(9件のレビュー)
789税込868
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
レアマックススーパー 協同油脂レアマックススーパー協同油脂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
マルテンプLRL 協同油脂マルテンプLRL協同油脂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂(16件のレビュー)
699税込769
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-100K 協同油脂マルテンプ ET-100K協同油脂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。液色淡褐色商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止淡褐色使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑主成分合成油、ウレア危険物の類別非危険物
マルテンプ PS 協同油脂マルテンプ PS協同油脂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-50~130滴点(℃)195外観白色粘ちょう状混和ちょう度275増ちょう剤リチウム基油エステル系、炭化水素系合成油動粘度(mm2/s)15.9(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物特性低温性、音響特性
ラバーグリース # 協同油脂ラバーグリース #協同油脂(2件のレビュー)
790税込869
1本(100g×1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
モリレックス M 協同油脂モリレックス M協同油脂(1件のレビュー)
919税込1,011
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
ロバスター 協同油脂ロバスター協同油脂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に 耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
危険物の類別非危険物
ユニルーブ 協同油脂ユニルーブ協同油脂
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、酸化安定性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)195外観淡黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)9.3(100℃)蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シャーシーグリースK 協同油脂シャーシーグリースK協同油脂
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
特性付着性、耐水性外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)14.2(100℃)危険物の類別非危険物
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)260以上外観褐色粘ちょう状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱油動粘度(mm2/s)132(40℃)危険物の類別非危険物
バイオテンプ VC 協同油脂バイオテンプ VC協同油脂
23,980税込26,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
マイクロカーボングリース 協同油脂マイクロカーボングリース協同油脂
14,980税込16,478
1缶(2.5kg×1缶)
5日以内出荷
導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
スペースルブ MU 協同油脂スペースルブ MU協同油脂
149,800税込164,780
1本(25g)
8日以内出荷
フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。ちょう度No.1~2淡褐色トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
モリレックス MP 協同油脂モリレックス MP協同油脂
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ユニルーブ DL 協同油脂ユニルーブ DL協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.7(100℃)危険物の類別非危険物
アドレックスグリース 協同油脂アドレックスグリース協同油脂
33,980税込37,378
1箱(400g×20本)
8日以内出荷
アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受一般大型密封軸受危険物の類別非危険物試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 協同油脂シトラックス EP (高性能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1セット(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。茶褐色材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん質量(kg)9容量(g)400使用目的多目的グリス、潤滑危険物の類別非危険物
ユニマックス R 協同油脂ユニマックス R協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
複合リチウム石けんを増ちょう剤とした耐熱・長寿命型のグリースです。 基油に厳選した精製鉱油を使用しており、従来のリチウム石けん系グリースに比較し、使用温度範囲が広く、鉄道車両主電動機用として優れた潤滑寿命性能を有しています。 主電動機の誘導電動機(VVVF)化による高速化と保守回帰延長に多くの実績があります。
ちょう度No.2商品タイプリチウムコンプレックスグリース特性耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観黄褐色粘ちょう状混和ちょう度280増ちょう剤複合リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)11.5(100℃)離油度(%)1.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
アルミックス EP 協同油脂アルミックス EP協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース特性耐荷重性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
フルトライボ MH 協同油脂フルトライボ MH協同油脂
46,980税込51,678
1本(750g)
当日出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。ちょう度No.2液色白色特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性仕様カートリッジトラスコ品番362-0166タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~250使用目的潤滑主成分PFAE、PTFE危険物の類別非危険物
サルクラット SX-350 協同油脂サルクラット SX-350協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
マルテンプ ET-C 協同油脂マルテンプ ET-C協同油脂
29,980税込32,978
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-R 協同油脂マルテンプ ET-R協同油脂
26,980税込29,678
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ TA 協同油脂マルテンプ TA協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-30~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)8.0(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ワンルーバー MP 協同油脂ワンルーバー MP協同油脂
21,980税込24,178
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
危険物の類別非危険物
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01