充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王LeFH-e5日以内出荷
業界最大級のハイパワー!「20,000Pa」
とにかく軽い!「450g」
さらに専用ブラシとノズルで用途に応じてお掃除ラクラク!
家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!
豊富なアタッチメントでフローリングの隙間やカーペットの奥に入り込んだゴミやペットの毛、食べこぼしなどもしっかりキャッチ!
また、ブロワーとしても使用可能なため、時短洗車や車内用クリーナーとしても高いパフォーマンスを発揮します。
用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50
LeFH-e GT120 LED T8×28mmLeFH-e当日出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
車専用ハンディクリーナー MYクリーナーLeFH-e当日出荷
15000Paで、車内の隅々までキレイに!ハンディクリーナーの新定番「Myクリーナー」小さなボディ、大きなパワー。
用途車用・家庭用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000関連資料(1.67MB)
GT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000LeFH-e当日出荷
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アクアサニターバッグインボックスLeFH-e6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水
微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。
各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
SJC スーパー樹脂コートブラック 10mlLeFH-e5日以内出荷
車両の未塗装樹脂パーツのコーティング剤。
DIYで使い切りできる10mlサイズ。約1台分施工できます。
セット内容SJC 10ml×1本、ミニクロス×2枚、マイクロファイバークロス×1枚、施工用スポンジ×1個対応ボディー色ブラック危険物の類別非危険物
セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)LeFH-e5日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色白色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
LeFH-e GT120 LED T13LeFH-e5日以内出荷
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色白色温度(K)6000
GT-B LED マルチタイプ作業灯LeFH-e5日以内出荷
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途車用・家庭用仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5
LEDバックサポートセット BS2タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mmLeFH-e6日以内出荷
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
アイビスCL 電解次亜水生成器LeFH-e5日以内出荷
水道水と食塩だけで、3種類の塩素濃度が異なる除菌水を手軽に作れる電解次亜水生成器。
お店や施設など、日々継続して感染症対策が必要な場合、ランニングコストの大幅ダウンが見込めます。
生成した除菌水は生成器自体からも噴霧できますが、予備として遮光スプレーボトルが1本付きます。
用途水道水と食塩だけで除菌水を作れる、コスパに優れた除菌水生成器製品セット内容生成器本体×1、遮光スプレー×1、取扱説明書×1、精製塩1g×10パック、1g精製塩用スプーン×1、USB充電ケーブル×1、じょうご×1容量(mL)200質量(g)242保証期間1年バッテリー容量(mAh)1100入力電圧5V1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×25.6×8
アクアサニターLeFH-e¥7,998税込¥8,798
1セット(1000mL×6パック)
6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水
微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。
各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
GT240 LED HB4 JUST ペアLeFH-e5日以内出荷
HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
GT240 LED H11 JUST ペアLeFH-e5日以内出荷
H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
202010:LEDバックサポートセット BS10タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
LEDバックサポートセット BS0タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:30系アルファード、60系ハリアー、70系カムリ(Xのみ)、21系クラウンアスリート、21系クラウンロイヤル、21系クラウンマジェスタ、50系プリウス、50系プリウスPHVなど。
LEDバックサポートセット BS1タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
LEDバックサポートセット BS3タイプLeFH-e5日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。
専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
LEDバックサポートセット BS4タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
LEDバックサポートセット BS5タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
LEDバックサポートセット BS6タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
LEDバックサポートセット BS7タイプLeFH-e5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4LeFH-e5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブ色クリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピースLeFH-e5日以内出荷
E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。
6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。
発光色白色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用