オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (196) ブランド: 秀和システムブランド: ベンカンすべて解除
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 ステンレス(SUS304・SUS316) 形状 90°コンパクトエルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット ベンカン (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカン 当日出荷 から 翌々日出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 当日出荷 から 4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 ステンレス(SUS304・SUS316) 形状 水栓エルボショート 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 水栓ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 水栓ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケット ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ベアソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 レジューサ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 キャップ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 ステンレス(SUS304・SUS316) 形状 90°エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 ステンレス(SUS304・SUS316) 形状 45°エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 メスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ティー ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 ティー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 オスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン 当日出荷 から 4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット ベンカン 当日出荷 から 5日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ ベンカン 当日出荷 から 5日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 雌アダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 呼び径(B) 1/2
共通製品 ラップ付短管 ベンカン 翌々日出荷
絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
共通製品 ユニオン1型 ベンカン 翌々日出荷
取り外し配管用 ゴムパッキン付
材質 SUS304 ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製 形状 ユニオン1型
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス キャップ ベンカン 翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3500)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 キャップ 呼び径(Su) 20