オフィスサプライ (27) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (27) 空調・電設資材/電気材料 (4) 自動車用品 (1) 医療・介護用品 (8) ブランド: 秀和システムブランド: トキトレーディングすべて解除
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド トキトレーディング 当日出荷
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途 緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合 タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質 ナイロン66 サイズ タイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃) -40~85 難燃性 UL94V-2
ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り トキトレーディング ¥ 5,798税込 ¥ 6,378
1パック(10色×10粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途 電線にハメて一目で識別できるマーカー 色 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.9 難燃性 UL94V-2 適合電線 12-10AWG(4.0-6.0mm2 )
防水マウス 洗えるIP68 トキトレーディング 欠品中
使うたびに洗えて清潔。アルコール消毒可。カバーではない密閉設計。院内感染対策に!
用途 洗える衛生的な防水マウス 色 ホワイト インターフェイス USB 仕様 有線光学式2ボタン 材質 シリコン 接続方式 有線 安全規格 CE、FCC 防水性 IP68
ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146.0×76.0×43 出力電圧(V) DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り トキトレーディング ¥ 5,998税込 ¥ 6,598
1パック(10色×25粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途 電線にハメて一目で識別できるマーカー 色 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.3 難燃性 UL94V-2 適合電線 26-20AWG(0.12-0.5mm2 )
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り トキトレーディング ¥ 5,398税込 ¥ 5,938
1パック(10色×15粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。取付後に便利なハメ込み式。手で切れます。印字ハッキリ。
用途 電線にハメて一目で識別できるマーカー 色 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.8 難燃性 UL94V-2 適合電線 16-14AWG(1.5-2.5mm2 )
ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り トキトレーディング ¥ 5,398税込 ¥ 5,938
1パック(10色×15粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途 電線にハメて一目で識別できるマーカー 色 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.9 難燃性 UL94V-2 適合電線 20-18AWG(0.5-1.5mm2 )
抜け防止電源ケーブル・ロック式 3ピン トキトレーディング 3日以内出荷
抜け防止対策電源コード。貴社装置はそのままロック仕様に。抜けてはいけない現場で活躍。簡単着脱。防災対策に!
用途 抜け防止性能を備えた電源ケーブル 色 ブラック 定格 12A125V 長さ(cm) 188(±5) コード長さ(m) 1.88 プラグ 差込:アース棒付3ピン 電線仕様 VCTF 3×1.25mm2 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法) コネクタ 台形タイプC13
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC5・5A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×52×33 出力電圧(V) DC12・5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -10~70 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 20~85 保存湿度(%) 0~95(水滴無し) 効率 出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) 0~40 MTBF(時間) 50000(計算値)
電源ケーブル(ACコード)印度インド用 3P-3P BIS規格適合品 トキトレーディング 3日以内出荷
インドBIS規格に適合した電源ケーブルですIS1293とIEC320-C13に適合しています信頼性の高いACコード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:インド 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 BIS
電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品 トキトレーディング 3日以内出荷
英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルですBS1363/AとIEC320-C13に適合しています信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:イギリス 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 BSI
防水キーボード洗えるIP68 トキトレーディング 3日以内出荷
感染症予防対策品水で洗えるアルコール消毒できる抗菌シリコン素材完全防水防塵IP68キー一体型でタイプしやすい
材質 抗菌シリコン 規格 CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380 x130 x 10 対応OS Windows10/8/7/Vista/XP インターフェイス USB2.0 防水保護等級 IP68
ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン トキトレーディング 6日以内出荷
プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1 周波数(Hz) 47~63 定格 12V5A 60W 寸法(mm) 121×52×33 入力電圧(V) AC100~240 プラグ全長L(mm) 11 タイプ デスクトップ型 電源コード アース棒付3ピン アズワン品番 7-845-03
ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途 高品質で大きい出力のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188.5×104.5×60.0 出力電圧(V) DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ 6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 リップルノイズ(mVp-p) 300 効率 出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃) -20~40 MTBF(時間) 80000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×64.8×38.5 出力電圧(V) DC24・5A(120W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 効率 出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) -20-70(ディレーティング有) MTBF(時間) 500000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168.0×77.6×45.0 出力電圧(V) DC24・3.33A(80W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディング (1件のレビュー) 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104.4×42.0×31.0 出力電圧(V) DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 300000(計算値)
ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×52×33 出力電圧(V) DC12・5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード アース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -10~70 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 20~85 保存湿度(%) 0~95(水滴無し) 効率 出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) 0~40 MTBF(時間) 50000(計算値)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 トキトレーディング 3日以内出荷
安心のULマーク付き電源ケーブルULマーキングした電源コードを少数から販売中です長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:アメリカ 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 UL
電源ケーブル(ACコード)台湾用 3P-3P BSMI規格適合品 トキトレーディング 3日以内出荷
台湾BSMI認証を取得した電源ケーブルですCNS690とIEC320-C13に適合しています在庫販売により少数から買える便利さ信頼性の高い電源コード・高品質な二重被覆RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:台湾 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 BSMI
電源ケーブル(ACコード)日本国内用 3P-3P PSEマーク付き トキトレーディング 3日以内出荷
さまざまな電子機器の電力供給にパソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)ですPSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合していますトラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:日本 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 PSE
電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU トキトレーディング 8日以内出荷
欧州各国の法規制に適合した電源ケーブルL字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプですDEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様 ACコード利用国:ヨーロッパ 色 黒 長さ(m) 2 安全規格 VDE
ACアダプター トキトレーディング 3日以内出荷
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター本体一体型のウォールマウント型ACアダプター出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48VACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプターPSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプターDCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)電気用品安全法・PSEマークの表示がある安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W) 2024 出力電圧 12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【US】72×34×69 動作温度(℃) -20~40 保存湿度(%) 10~90(水滴無し) 保管温度(℃) -20~80 入力電圧 100~240VAC MTBF(時間) 300,000(計算値)
医療機器用ACアダプター トキトレーディング 4日以内出荷
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途 医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ) DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 80~275VAC MTBF(時間) 100,000(計算値)