衝撃吸収ビットマーベル(28件のレビュー)当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
コンクリートビスマーベル(8件のレビュー)当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ケーブルスライダー B3 スプレータイプマーベル(4件のレビュー)当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
ケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
タッピングビスマーベル(4件のレビュー)当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状皿穴の形状十字穴
ケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
カッティングペーストマーベル(16件のレビュー)当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)当日出荷
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
過負荷付漏電遮断器延長コードマーベル当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
電工グリップドライバーマーベル(5件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入りネジに余裕の締付け力
刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
軽天ビスマーベル(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
コーススレッドビスマーベル当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
ケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
ケーブルストリッパーマーベル(2件のレビュー)当日出荷
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
スリップパウダーマーベル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)マーベル(3件のレビュー)当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
WAIST GEAR<腰袋>マーベル(8件のレビュー)当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ仕様電工ポケット寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
ケーブルスライダードライタイプマーベル当日出荷
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
ワイヤーカッターマーベル(2件のレビュー)当日出荷
倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
センターポンチ超硬付マーベル(2件のレビュー)当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
ケーブルタイホルダーマーベル(4件のレビュー)当日出荷
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー
フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心!
樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い
取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
スマホポーチマーベル当日出荷
フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。
出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。
(ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。
樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。
カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。
用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。タイプポーチ適合ベルト幅(mm)70対応機種汎用特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収
プリカカッターマーベル当日出荷
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる!
ラチェット機構
片手で 軽く切れ、切断面がきれい
ロック解除が簡単
替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72