ポイントシバタ(フォークリフト)(4件のレビュー)当日出荷
フォークリフト用ポイント
メーカーニッサン純正品番22145-89901相当品
オールシーズンカバーシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)当日出荷
フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。
夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。
夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。
取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
フォークリフト用充電ケーブルASSYシバタ(フォークリフト)4日以内出荷
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
タイヤストッパーケースシバタ(フォークリフト)当日出荷
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
フューエルプリフィルターシバタ(フォークリフト)当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)8/8本体高さ(mm)60外径(mm)46
アーチライトシバタ(フォークリフト)4日以内出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
フラッシャーランプシバタ(フォークリフト)当日出荷
用途フォークリフト用フラッシャーランプメーカーコマツ
タイヤストッパーシバタ(フォークリフト)4日以内出荷
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。高さ(mm)95長さ(mm)170幅(mm)95
DCDCコンバーターシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)4日以内出荷
用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
バッテリーターミナル(大)シバタ(フォークリフト)当日出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
シートベルトシバタ(フォークリフト)当日出荷
フォークリフト用座席シート向け巻取り式シートベルト
LEDワークライトシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
カバー(キャンバス)シバタ(フォークリフト)3日以内出荷
用途フォークリフト用適合メーカーフォークリフト各社適合型式リーチフォークリフト縦(mm)約635横(mm)約1160
ヘッドランプシバタ(フォークリフト)当日出荷
用途フォークリフト用ヘッドランプメーカーミツビシ純正品番05101-05400相当品
テールレンズシバタ(フォークリフト)当日出荷から6日以内出荷
ルーフカバーシバタ(フォークリフト)欠品中
フォークリフト用ルーフカバー
用途天井の窓部分カバーメーカーコマツ純正品番3EB-51-41611相当品
フューエルエレメントシバタ(フォークリフト)当日出荷
ねじ径M20P1.5本体高さ(mm)100外径(mm)80純正品番34462-00300相当品
カバー(キャンバス)シバタ(フォークリフト)3日以内出荷
用途フォークリフト用適合メーカートヨタL&F適合型式5FG(D)1.0~4.5縦(mm)約900横(mm)約925純正品番54105-23000-71相当品
テールランプシバタ(フォークリフト)当日出荷から7日以内出荷
レバーブーツシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)当日出荷
フォークリフト用レバーブーツ
用途リーチフォークリフトの荷役レバーに。メーカートヨタ純正品番53361-13900-71相当品
オイルエレメントシバタ(フォークリフト)当日出荷
ねじ径M20P1.5本体高さ(mm)70外径(mm)80純正品番YM129150-35153相当品
汎用燃料タンクキャップシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)当日出荷
燃料タンク用キャップの汎用品です。
用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
ラップホルダーシバタ(フォークリフト)4日以内出荷
フォークリフトにラップを積載する為のホルダーとして使用できます。
用途紙管76mm(3インチ).幅500mmx長さ300m程度のラップ用寸法(mm)400×131×40マチ(mm)40固定方法強力マグネット×4個