ステンレスロープカッター愛和産業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター波刃なので滑らずしっかり切断可能です船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(100m)愛和産業¥9,898~税込¥10,888~
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)色白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
セキ網針(プラスチック製)1本愛和産業(1件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針ですH型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色白RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ビニロン)愛和産業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ポリビニロントワイン2kg巻愛和産業当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワインポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
EVAフロート愛和産業(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ハイクレロープ愛和産業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)色グレー/白長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)愛和産業(1件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻色カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応
ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。
特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
フロートカバー #400用愛和産業6日以内出荷から7日以内出荷
発泡スチロール製フロートの取替用カバー14×14打込なので丈夫で長持ちします交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150RoHS指令(10物質対応)対応
電熱式ロープカッター愛和産業当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸)愛和産業(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)色白RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ポリエステル)愛和産業当日出荷から6日以内出荷
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
合成網針愛和産業¥1,998~税込¥2,198~特価
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
硬く、しっかりしています。
EVA吊り下げ式フェンダー愛和産業5日以内出荷から6日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル色白RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルバンド(綿混紡)愛和産業当日出荷から10日以内出荷
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8色生成RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン16打(芯無)愛和産業¥8,998~税込¥9,898~
1巻(2kg×180m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無色白巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)愛和産業当日出荷
スーパー繊維を使用した組紐です低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン色白1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
鮪コード(トローリングコード)愛和産業当日出荷から5日以内出荷
16打芯入のトローリング用コード芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど長さ(m)150ひも・糸種類テグス材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(200m)愛和産業当日出荷から12日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)色白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
PP雑色ロープ愛和産業5日以内出荷から12日以内出荷
PPを主体とした雑用ロープです工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用ひも・糸種類ロープRoHS指令(10物質対応)対応
ABS製網針愛和産業¥3,598~税込¥3,958~
1セット(10本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色赤RoHS指令(10物質対応)対応
頭絡(もくし)用パイレンロープ愛和産業5日以内出荷から9日以内出荷
家畜頭絡(もくし)用ロープです軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適ですカラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能中心に芯材入で型崩れしにくい構造です
用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ質量(kg)約6.6長さ(m)約200材質(表面)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ポリエチレンロープ愛和産業(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。甘打なのでミシン加工にも使用できます。
用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用形状ロープ巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパークロスロープ愛和産業¥9,998~税込¥10,998~
1巻(200m)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ボンデン旗(10枚セット)愛和産業5日以内出荷から6日以内出荷
ボンデン用ターポリン製カラー旗です取付やすいようにハトメ補強しております船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど材質ターポリン製寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)愛和産業7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けますウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
フロートカバー #300用愛和産業(1件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
発泡スチロール製フロートの取替用カバー14×14打込なので丈夫で長持ちします交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリエチレンロープ愛和産業5日以内出荷から6日以内出荷
難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ビニロン金剛打ロープ愛和産業5日以内出荷
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など色白1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ナイロン手縄(8打組紐)愛和産業¥14,980~税込¥16,478~
1巻(4kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ強度と柔軟性に優れております業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます
用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード色白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁業用黒土のう愛和産業¥29,980税込¥32,978
1セット(100枚)
3日以内出荷
ポリプロピレン製の漁業用土のうです連結しやすいように長い口紐付です口漏れ防止の内カバー付下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして材質ポリプロピレン寸法(mm)600×850色黒品番クロノス-4B容量(kg)約100直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパーロープ(並打)愛和産業¥3,798~税込¥4,178~
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用色GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
EVA製フロート(平型)愛和産業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けますスカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできますタモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けますEVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)質量(g)約50色白穴径(Φmm)約6浮力(kg)約0.29
沈子コード(鉛入ウェイトロープ)愛和産業¥27,980~税込¥30,778~
1箱(200m×1本)ほか
7日以内出荷
沈子用鉛入組紐ロープです芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止しますロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
TUNAブレード(トローリングコード)愛和産業6日以内出荷から9日以内出荷
トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐色濃グレー長さ(m)100(50×2連)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパークロスロープ(熱処理品)愛和産業5日以内出荷
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープですキンクしにくい為刺網などに適しております熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など色グリーン長さ(m)500RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ