カテゴリ

  • オフィスサプライ(17)
  • 測定・測量用品(5)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(93)
  • 空調・電設資材/電気材料(23)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Telegartner
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(102)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤Telegartner
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ TelegartnerTelegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグTelegartner
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐Telegartner
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングルTelegartner
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤Telegartner
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックTelegartner
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Telegartner シリーズのRFアダプタTelegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625Telegartner
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  はんだタグ TelegartnerTelegartner はんだタグTelegartner
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
アクセサリタイプはんだタグ
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
MMCX STR PLG to FREE END RG178 TelegartnerMMCX STR PLG to FREE END RG178Telegartner
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレートTelegartner
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner SMBコネクタ スルーホール TelegartnerTelegartner SMBコネクタ スルーホールTelegartner
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき
Telegartner RFターミネータ TelegartnerTelegartner RFターミネータTelegartner
859税込945
1個
7日以内出荷
Telegartner  Twinaxコネクタ TelegartnerTelegartner TwinaxコネクタTelegartner
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
Telegartner  BNCコネクタ TelegartnerTelegartner BNCコネクタTelegartner
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 TelegartnerTelegartner はんだ付け用 タグ端子Telegartner
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)9.7
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ TelegartnerNタイプコネクタTelegartner
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M TelegartnerSMB PLG to SMB PLG RG174 1.0MTelegartner
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA STR PLG to SMA STR PLG TelegartnerSMA STR PLG to SMA STR PLGTelegartner
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner同軸コネクタ ジャック パネルマウントTelegartner
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3883アズワン品番65-7783-06
カバーフレーム Data Telegartnerカバーフレーム DataTelegartner
819税込901
1個
7日以内出荷
Cat6ケーブル 1m グレー U/UTP TelegartnerCat6ケーブル 1m グレー U/UTPTelegartner
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/ Telegartner2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/Telegartner
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3885アズワン品番65-7782-98
2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solder Telegartner2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solderTelegartner
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3881アズワン品番65-7781-78
同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャックTelegartner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:7-16プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3873アズワン品番65-7782-44
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ Telegartner同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグTelegartner
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875アズワン品番65-7780-82
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタTelegartner
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド Telegartner同軸コネクタ ジャック バルクヘッドTelegartner
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3882アズワン品番65-7784-18
カバーフレーム Data Telegartnerカバーフレーム DataTelegartner
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:カバーフレーム●範囲:Telegartner●コード番号:238-3845アズワン品番65-8092-74
イーサネットコネクタ PIN Cat 8.1 Telegartnerイーサネットコネクタ PIN Cat 8.1Telegartner
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:PIN●LANカテゴリ:Cat 8.1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3865アズワン品番65-7783-07
イーサネットケーブル 305m グレー S/FTP 1セット 305個入 Telegartnerイーサネットケーブル 305m グレー S/FTP 1セット 305個入Telegartner
159,800税込175,780
1セット(305個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●コード番号:238-3901アズワン品番65-7476-14
Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi TelegartnerDouble Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wiTelegartner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3862アズワン品番65-7780-77