カテゴリ

  • オフィスサプライ(17)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(44)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(9)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • リタール
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタールAE アクセサリー(ロックシステム関連)リタール(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から101日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
AE アクセサリー(ハンドル) リタールAE アクセサリー(ハンドル)リタール
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタールKL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)リタール
2,798税込3,078
1パック(3個)ほか
3日以内出荷
対象【ボックス】KL
AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタールAE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)リタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
3日以内出荷から31日以内出荷
対応するボックスを壁面に固定する時に使用
材質鋼板表面処理亜鉛めっき
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
4,580税込5,038
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルタ Rittal リタールファンフィルタ Rittalリタール
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
AEコンパクトボックス リタールAEコンパクトボックスリタール
6,590税込7,249
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)配線作業しやすい構造
用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付リタール
1,598税込1,758
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。<br>サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。<br>IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。<br>水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。<br>AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。<br>銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックシリンダー リタールロックシリンダーリタール
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途ハンドルシステムへの取り付けVX クイックハンドル、シリンダー錠用TS クイックハンドル、シリンダー錠用AX クイックハンドルAX ミニクイックハンドルミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 945mm x DKリタール
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
ケーブルグランド 径:M50 リタールケーブルグランド 径:M50リタール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
46,980税込51,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
USBケーブル リタールUSBケーブルリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DKリタール
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DKリタール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
アース付きレール アースバー リタールアース付きレール アースバーリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
ケーブルグランド 径:M40 リタールケーブルグランド 径:M40リタール
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 745mm x DKリタール
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
アースプレート リタールアースプレートリタール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタールSK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 mリタール
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
HVACエアフィルタ リタールHVACエアフィルタリタール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DKリタール
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SZ PE busbar L:699 mm リタールSZ PE busbar L:699 mmリタール
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SZ●シリーズ:SZ●コード番号:230-4854アズワン品番65-8067-81
AX 180° hinge 1袋 3個入 リタールAX 180° hinge 1袋 3個入リタール
8,498税込9,348
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34