カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(6)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(196)
  • 空調・電設資材/電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Baumer
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(55)
  • 50,000-100,000円(81)
  • 100,000円以上(75)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンコーダホイール エンコーダホイール Baumerエンコーダホイール エンコーダホイールBaumer
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コーダアクセサリ測定ホイールこれらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
位置センサ Baumer位置センサBaumer
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
My-Com series precision switches Range of measurement and precision control switches Very accurate switch point, with a repeat accuracy of ±0.001mm Ruby or saphire switches Nickel-plated brass housing, IP67 for the My-Com H75/80 PVC, 80 cm cable connection Applications:quality control, jigs, positioning control, dilation control, small-scale shifts, etc.
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:0 → 10 Hz●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:ケーブル取り付け●スイッチング電流:50mA●最大DC電圧:36V●電源電圧:5 → 36V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP50●LED状態表示:あり●長さ:29.5mm●寸法:28×8mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:203-7004アズワン品番68-4149-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmBaumer
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840アズワン品番65-7286-04
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmBaumer
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710アズワン品番65-7323-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mmBaumer
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mmBaumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mmBaumer
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.GL●コード番号:210-0700アズワン品番65-7325-17
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mmBaumer
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707アズワン品番65-7325-14
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mmBaumer
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mmBaumer
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mmBaumer
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8Baumer
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス2 ピンのコネクタ M8 による NAMUR 出力を使用し、ハウジング素材にステンレススチールを使用しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1.5 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0676アズワン品番65-7325-22
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817アズワン品番65-7308-72
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mmBaumer
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 26 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7182アズワン品番65-7330-05
距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 mBaumer
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820アズワン品番65-7308-74
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mmBaumer
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192アズワン品番65-7333-20
温度トランスミッタ Baumer温度トランスミッタBaumer
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
仕様●入力方式:PT100●出力タイプ:アナログ●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7156アズワン品番65-7333-17
レベルセンサ IO-Link Baumerレベルセンサ IO-LinkBaumer
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729アズワン品番65-7323-96
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 Baumerモーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12Baumer
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754アズワン品番65-7325-16
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747アズワン品番65-7324-13
モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkBaumer
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757アズワン品番65-7323-60
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc Baumerファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dcBaumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202アズワン品番65-7329-18
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続 Baumerセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続Baumer
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202アズワン品番65-7322-74
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumerセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズBaumer
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●コネクタBのコンタクト数:4●アーマード:なし●コード番号:220-7163アズワン品番65-7462-24
カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズ Baumerカウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Display 5 digits, LED 14 mm 3 colors red, green and amber - Universal counting inputs NPN, PNP, Namur, TTL, in voltage 10-300 VAC or encoder 2x90° - Functions MINI, MAXI in tachometer / frequency - 3 programmable inputs - 2 or 4 presets with relay or electronic outputs - Analog output 4-20 mA or 0-10 V - Serial interface RS232, RS485 or Ethernet interface - Power supply voltage 85 to 260 VAC or 100 to 300 VDC 10,5 to 70 VDC or 21 to 53 VAC
仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc, 21 → 53 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:Namur, NPN, PNP, TTL●接続タイプ:Plug-In●表示桁数:5●実装タイプ:DIN Rail●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14 mm●最大カウント周波数:15kHz●表示範囲:-99999 → 99999●幅:93mm●コード番号:189-2668アズワン品番65-7352-48
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841アズワン品番65-7291-39
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmBaumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709アズワン品番65-7323-25