オフィスサプライ (16) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (140) ブランド: 秀和システムブランド: 日精電機[制御機器]すべて解除
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器] 当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途 5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.0047
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.22
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 50 静電容量 0.018μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 100 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー 静電容量(μF) 0.1
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.47uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 50 静電容量 0.47μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.022
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.001
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 630 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 250 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.47
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.015uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 50 静電容量 0.015μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 250 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.0047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 250 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.0033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 ストレートリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 100 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz 絶縁抵抗 30000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.01
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 630 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 630 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 630 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 630 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.047
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0047uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。
リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。
民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。
詳細は、データシートをご確認ください。
定格電圧(V) 50 静電容量 0.0047μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±10 パッケージ マイラーコンデンサー
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 1
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状 フォーミングリードタイプ 定格電圧(V) 400 使用温度(℃) -40~+85 誘電正接 0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗 C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF) 0.047
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 50 静電容量 0.082μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.027uF(10個入) 日精電機[制御機器] 5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V) 63 静電容量 0.027μF 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±5 パッケージ メタライズドフィルムコンデンサー
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.3mm●奥行き:5mm●高さ:9.5mm●寸法:8.3 x 5 x 9.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番 65-6919-17
フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7129-87
フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-6914-57
フィルムコンデンサ 100V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:150nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 4 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番 65-7130-87
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7119-94