オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (16) ブランド: 秀和システムブランド: Flukeすべて解除
TL175 Fluke (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 【プロダクト】テストリード タイプ テストリードキット 電圧(V) 【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A) 10 コネクタサイズ シュラウド 安全カテゴリ CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV 最大動作温度(℃) 55 最小動作温度(℃) -20
放射温度計 Fluke 当日出荷
表示分解能 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 温度:0.1
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ポケットサイズデジタルマルチメーター Fluke 当日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番 765-7234 幅(mm) 69 高さ(mm) 142 奥行(mm) 28 電源(V) 単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V) 600 抵抗(Ω) 40M 直流電圧(V) 600 連続使用時間 200 交流電流(A) 10 最大表示 6000(カウント) 直流電流(A) 10 検波方式 平均値整流(MEAN) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメーター Fluke 当日出荷
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途 過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター 付属品 TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本 トラスコ品番 583-1227 幅(mm) 101 高さ(mm) 215 奥行(mm) 60 周波数(Hz) 199.99、1999.9、19.999、199.99 抵抗(Ω) 600、6k、60k、600k、6M、50M 交流電圧 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電圧 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電流 600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 交流電流 600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 検波方式 真の実効値整流(RMS) 動作温度(℃) -15~55(20分以内であれば-40にて使用可) RoHS指令(10物質対応) 対応
TL910 Fluke 当日出荷
仕様 【プロダクト】テストプローブ タイプ テストリードキット 電圧(V) 【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A) 3 コネクタサイズ スプリングロードピン 安全カテゴリ CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV リード線長さ(m) 1
FLUKE-87V Fluke 当日出荷
仕様 (絶対最大定格静電容量測定)9.999mF 長さ(mm) 186 幅(mm) 86 寸法(mm) 186×86×31 高さ(mm) 31 質量(g) 355 電圧(V) 【安全カテゴリ】664,1000 精度 【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁 周波数(kHz) 20 測定精度 【静電容量】±1%+2桁 測定機能 AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度 測定温度(℃) +1090 使用電池 9V 測定分解能(℃) 【温度】0.1 抵抗測定 50MΩ 温度測定精度 ±1%+1℃ 直流電圧測定 1000Vdc 交流電圧測定 1000Vac 直流電流測定 10Adc 交流電流測定 10Aac 測定分解能 【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nF モデル 87 安全カテゴリ CATIII,CATIV 最大動作温度(℃) 55 最小動作温度(℃) -20
クランプメーター Fluke 当日出荷
世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター薄型ジョーi2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示屋外作業に対応したIP54定格
用途 CAT III 1500V クランプメーター 付属品 TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース トラスコ品番 594-4399 幅(mm) 84 高さ(mm) 281 奥行(mm) 49 交流電圧(V) 6001000 抵抗(Ω) 600.0、6000、60.00k 直流電圧(V) 0.5、600.0、1500 交流電流(A) 999.9 直流電流(A) 999.9 測定電流 (交流/直流/交直両用)交直両用 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
オシロスコープ 190 Fluke 79日以内出荷
リプレイ:100画面自動補足波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT残像表示:オフ、短、中、長、無限エンベロープ:〇リミットテスト(合格/不合格):〇トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途 絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ 付属品 BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本 トラスコ品番 595-0797 電源(V) AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間 チャンネル数 2 周波数帯域(MHz) 60 バッテリー容量(Ah) 5
ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 Fluke 当日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番 765-7196 電源(V) 単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V) 600 抵抗(Ω) 40M 直流電圧(V) 600 連続使用時間 200 交流電流(A) 400 最大表示 6000(カウント) 検波方式 平均値整流(MEAN) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 Fluke 当日出荷
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番 765-7421 セット内容 デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ 幅(mm) 102 電圧 なし(50Ωレンジ・LoZ) 高さ(mm) 222 奥行(mm) 60 交流電圧(V) 1000 抵抗(Ω) 500M 直流電圧(V) 1000 連続使用時間 200 交流電流(A) 10 最大表示 50000(カウント) 直流電流(A) 10 検波方式 真の実効値整流(RMS) RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 当日出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途 トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。 トラスコ品番 836-9099 幅(mm) 100 高さ(mm) 203 奥行(mm) 50 電源(V) 単3乾電池×4本(付属) 交流電圧(V) 1000 直流電圧(V) 1000 最小表示(MΩ) 0.01 定格測定電圧(V/MΩ) 50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
検電器(交流専用) Fluke 当日出荷
端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
トラスコ品番 769-3206 幅(mm) 18 高さ(mm) 150 奥行(mm) 25 電源(V) 単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V) 20~90 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルーク ミニテストクリップ, 黒 Fluke 翌々日出荷
仕様 ●色 : 黒●コンタクト材質 : 銅●定格電流 : 5A●定格電圧 : 300V●チップサイズ : 2.79mm●テストクリップ(66mm). クワガタ式クリップ ケーブル接続はハンダ式
フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0 Fluke 5日以内出荷
仕様 ●色 : 黒●プラグサイズ : 0.76mm●コンタクト材質 : 真鍮●コンタクト仕上げ : 金●定格電流 : 3A●定格電圧 : 70V dc●オス/メス : オス●特に指定されていない限り●50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は●どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
Fluke テストリード線 500V ac, 1.8m Fluke 7日以内出荷
仕様 ●リード長: 1.8m●定格電圧: 500V ac●動作温度 Max: +50℃●Pomonaアダプタリード. Pomonaキットに含まれる任意のシリーズのコネクタインターフェイスに対応する、RG58ケーブルとカプラを両端に備えた1.8 mのリード
Fluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0 Fluke 6日以内出荷
仕様 ●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2 Fluke 5日以内出荷
仕様 ●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
FLUKE C101 Fluke 7日以内出荷
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 30.5cm シリーズ FlukeC101 幅(cm) 36、(内部)29 キャスター なし 外形寸法(cm) 30.5×36×10.5 高さ(cm) (内部)23 奥行き(cm) 10.5 深さ(cm) (内部)6.5 内寸法(cm) 23×29×6.5
I30 Fluke 翌々日出荷
仕様 (帯域幅)20kHz 電圧(V) 【安全カテゴリ】300 ケーブル長(m) (拡張)1.5 精度 ±1%+2mA 分解能 1mA 周波数帯域(kHz) 20 使用電池 9V 交流電流 30Aac 電池寿命 30h 導体サイズ(mm) 19 モデル I30 コネクタサイズ 4mmプラグ 最大直流電流(A) 30 安全カテゴリ CATIII300V、CATIII コネクタタイプ AC/DC 最大動作温度(℃) 50 最小動作温度(℃) 0 出力タイプ 電流
T5-RLS Fluke 7日以内出荷
種類 テストリード 併用可能製品 T5-1000、T5-600
TLK289 Fluke 翌々日出荷
タイプ 工業用テストリードキット ヒューズ なし コネクタサイズ わに口クリップ,フッククリップ,シュラウド付き4mm
TL175E Fluke 翌々日出荷
タイプ テストリード 電圧(V) 【安全カテゴリ】1000 定格電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタサイズ バナナプラグ 安全カテゴリ CATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII 最大動作温度(℃) 55 最小動作温度(℃) -20 リード線長さ(m) 1.2
TL223-1 Fluke 7日以内出荷
仕様 【プロダクト】テストリード タイプ テストリードキット 電圧(V) 【安全カテゴリ】1000,600 コネクタサイズ ワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル 安全カテゴリ CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV 最大動作温度(℃) 55 最小動作温度(℃) -20 リード線長さ(m) 1.5
FLUKE 323 Fluke 翌々日出荷
仕様 真のRMSあり 長さ(mm) 207 幅(mm) 75 寸法(mm) 207×75×34 高さ(mm) 34 質量(g) 265 電圧(V) 【安全カテゴリ】300,600 電源 バッテリ 精度 【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット) クランプ AC電流測定用クランプメータ 測定機能 AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗 使用電池 単四電池 ディスプレイ LCD 抵抗測定 400Ω 直流電圧測定 600Vdc 交流電圧測定 600Vac 交流電流測定 400Aac 導体サイズ(mm) 30 測定分解能 【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ モデル 323 安全カテゴリ CATIII,CATIV 最大動作温度(℃) 50 最小動作温度(℃) -10
FLUKE BP120MH Fluke 当日出荷
種類 バッテリパック 電池 ニッケル水素 モデル BP120 併用可能製品 120シリーズ、43シリーズ、43Bシリーズ
FLUKE 9062 Fluke 欠品中
仕様 【過電圧カテゴリ】CATIII300V 長さ(mm) 61 幅(mm) 27 寸法(mm) 61×27×124 高さ(mm) 124 質量(g) 150 周波数(Hz) 最小2 電圧(V) 【安全カテゴリ】300 電源 バッテリ 周波数(kHz) 400 接続方式 テストプローブ 電圧・単相(VAC) 400 消費電流(mA) 20 使用電池 9V ディスプレイ LED灯 モデル 9062 安全カテゴリ CATIII300V 最大動作温度(℃) 40 最小動作温度(℃) 0
FLUKE T5-1000 Fluke 欠品中
仕様 (最大電圧測定)1000Vac 長さ(mm) 30.5 幅(mm) 51 寸法(mm) 30.5×51×203 測定範囲 (電圧)0to1000V 高さ(mm) 203 質量(g) 300 種類 【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗 電圧(V) 【安全カテゴリ】600,1000 電源 バッテリ 抵抗(Ω) (導通)0 機能 【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし 使用電池 単三x2 導通 25→400O 動作温度範囲(℃) -10→+50 モデル T5 安全カテゴリ CATIV600V/CATIII1000VV 最大動作温度(℃) 50 最小動作温度(℃) -10
2558118 Fluke 翌々日出荷
長さ(mm) 254 幅(mm) 191 高さ(mm) 69 質量(g) 340 精度 ±1% 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -40~+550 放射率 0.3,0.7,0.95 スケール 【温度】摂氏,華氏 焦点距離 0.500694444444444 モデル 561 応答時間(ms) 500